Vous avez recherché “baie 42u 1000x800” “(1642 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo 42U -2026x800x800mm
LEGRAND
Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x800x800mm - anthracite RAL7016
Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo 42U -2026x600x600mm
LEGRAND
Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x600x600mm - anthracite RAL7016
Baie Linkeo 19pouces - RAL7016 - 42U - 2026x800x800 - porte avant double montée
LEGRAND
Baie 19pouces à porte avant double en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x800x800mm - anthracite RAL7016
Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo 42U -2026x800x1000mm
LEGRAND
Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x800x1000mm - anthracite RAL7016
Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo 42U -2026x600x800mm
LEGRAND
Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x600x800mm - anthracite RAL7016
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 600 x 600
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 800 x 800
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 800 x 800 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 800 x 1000
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 800 x 1000 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 600 x 800
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 600 x 800 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Baie de câblage 19' INIRACK 42 U 800 x 800
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' INIRACK 42U 800 x 800 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Baie de câblage 19' INIRACK 42 U 600 x 600
GIGAMEDIA
Baie de câblage 19' INIRACK 42U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 42U Linkeo
LEGRAND
Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces pour baie Linkeo 42U - avec double marquage des U et réglables en profondeur au pas de 25mm
Bâti-rack 19' 42U - Noir - Montants 19¿ : cadre 19¿ réglable en profondeur
GIGAMEDIA
Bâti-rack 19' 42U - Noir - Livré à plat pour un encombrement réduit - Capacité : 42 U - Charge admissible : 100 kg
Baie S70 42U 800X800 AV DBL PERF AR DBL PERF - Noir
GIGAMEDIA
Baie de câblage configurée 19' GIGARACK Série 70 42U 800X800 mm porte avant double perforée / porte arrière double perforée - Noir
Baie S70 42U 800X1000 AV DBL PERF AR DBL PERF - Noir
GIGAMEDIA
Baie de câblage configurée 19' GIGARACK Série 70 42U 800X1000 mm porte avant double perforée / porte arrière double perforée - Noir
Baie S70 42U 800x800 AV DBL VER PAR - Noir
GIGAMEDIA
Baie de câblage configurée 19' GIGARACK Série 70 42U 800X800 mm porte avant double verre / panneau arrière - Noir
Baie S70 42U 800X800 AV DBL PERF AR DBL PERF EX - Noir
GIGAMEDIA
Baie de câblage configurée 19' GIGARACK Série 70 42U 800X800 mm porte avant double perforée / porte arrière double perforée, extension - Noir