Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur chaleur douce électrique - Baléares 2 horizontal blanc 750W - Fluide inertiel, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale
Chaleur douce
Jusqu'à 30% d'économies d'énergie
Programmation intégrée et détecteur automatique de fenêtre ouverte/fermée
Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable.
Disponible en 1 format: horizontal
Garantie 2 ans.
Fluide inertiel Chaleur douce permanente. Idéal pour les rythmes de vie réguliers.
En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Baleares 2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
À huile/fluide
Gestion via application
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Programmable
Régulation de puissance
Mode hors-gel
Capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose