Vous avez recherché "barre cuivre nvent eriflex" (1001 produits)


Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G1.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G1.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G2.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G2.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Barre de mise à la terre et neutre, laiton, 44 connexions
NVENT ERIFLEX
Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre en laiton EB44.
Barre de mise à la terre et neutre, laiton, 20 connexions
NVENT ERIFLEX
Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre en laiton EB20.
Barre de connexion universelle, laiton, 7 connexions
NVENT ERIFLEX
Barre de connexion de puissance utilisée pour la distribution de plusieurs conducteurs de mise à la terre. Barre de connexion universelle en laiton CB7X16.
Barre taraudée avec fente de fixation, 32 mm x 5 mm x 990 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 32 x 5 x 990 mm.
Barre perforée en cuivre nu, double, 50 mm x 5 mm x 1750 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre perforée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre DPCB, deux trous, 50 x 5 x 1750 mm.
Barre taraudée, 12 mm x 4 mm x 990 mm, filetage M5
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB, 12 x 4 x 990 mm, filetage M5.
Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 10 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 80X10 mm.
Barre pleine en cuivre nu, 100 mm x 10 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 100X10 mm.
Barre pleine en cuivre nu, 50 mm x 10 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 50X10 mm.
Barre taraudée avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 1985 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 20 x 5 x 1985 mm.
Barre taraudée avec fente de fixation, 30 mm x 5 mm x 1985 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 30 x 5 x 1985 mm.
Barre pleine en cuivre nu, 30 mm x 10 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 30X10 mm.
Barre taraudée, 12 mm x 4 mm x 1985 mm, filetage M5
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB, 12 x 4 x 1985 mm, filetage M5.
Barre perforée en cuivre nu, simple, 25 mm x 5 mm x 1750 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre perforée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre DPCB, un trou, 25 x 5 x 1750 mm.
Système PEN déconnectable, 630 A IEC
NVENT ERIFLEX
Système PEN déconnectable - Produit dédié permettant une séparation du PEN et du PE + N. Solution unique pour les réseaux TN-C/TN-S. Système à déconnexion facile. Identification claire. Empêche les erreurs de mesure.
Système PEN déconnectable, 250 A IEC
NVENT ERIFLEX
Système PEN déconnectable - Produit dédié permettant une séparation du PEN et du PE + N. Solution unique pour les réseaux TN-C/TN-S. Système à déconnexion facile. Identification claire. Empêche les erreurs de mesure.
Barre taraudée avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 990 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 20 x 5 x 990 mm.
Barre pleine en cuivre nu, 30 mm x 5 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barreen cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 30X5 mm.
Barre de mise à la terre et neutre, laiton, 12 connexions
NVENT ERIFLEX
Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre en laiton EB12.
Barre taraudée, filetage en W, 32 mm x 5 mm x 1985 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCBW, filetage W, 32 mm x 5 mm x 1985 mm.
Barre de mise à la terre et neutre, laiton, 60 connexions
NVENT ERIFLEX
Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre en laiton EB60.