Vous avez recherché "barre de cuivre" (3885 produits)

Barre perforée en cuivre nu, simple, 25 mm x 5 mm x 1750 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre perforée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre DPCB, un trou, 25 x 5 x 1750 mm.
Barre cuivre perforé M6 250A 20x5x1000mm
HAGER
Le UC832 est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 250A de Hager. De dimensions L20mm x P5mm x L1000mm, elle peut être recoupée pour réaliser des jeux de barres ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques.
Barre taraudée avec fente de fixation, 32 mm x 5 mm x 990 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 32 x 5 x 990 mm.
Barre perforée en cuivre nu, double, 50 mm x 5 mm x 1750 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre perforée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre DPCB, deux trous, 50 x 5 x 1750 mm.
Barre taraudée, 12 mm x 4 mm x 990 mm, filetage M5
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB, 12 x 4 x 990 mm, filetage M5.
Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 10 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 80X10 mm.
Barre pleine en cuivre nu, 50 mm x 10 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 50X10 mm.
Barre taraudée avec fente de fixation, 30 mm x 5 mm x 1985 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 30 x 5 x 1985 mm.
Barre taraudée avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 1985 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 20 x 5 x 1985 mm.
Barre taraudée, 12 mm x 4 mm x 1985 mm, filetage M5
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB, 12 x 4 x 1985 mm, filetage M5.
Barre taraudée avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 990 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 20 x 5 x 990 mm.
Barre taraudée avec fente de fixation, 15 mm x 5 mm x 990 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 15 x 5 x 990 mm.
Barre taraudée, 25 mm x 4 mm x 1000 mm, filetage M6
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB, 25 x 4 x 1000 mm, filetage M6.
Barre pleine en cuivre nu, 100 mm x 10 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 100X10 mm.
Barre pleine en cuivre nu, 30 mm x 10 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 30X10 mm.
Barre taraudée, filetage en W, 32 mm x 5 mm x 1985 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCBW, filetage W, 32 mm x 5 mm x 1985 mm.
Barre pleine en cuivre nu, 30 mm x 5 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barreen cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 30X5 mm.
Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudées 32x5 - L=1000 mm - lot de 4
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy BS - Jeu de 4 barres cuivre de fond - installation en position vertical à l'arrière des coffrets/armoire - Barres percées M6 au pas de 25mm - 400A - L1000mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G/P
Linergy LGY - Profil pour JdB vertical - 630A - L= 1670mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy LGYE - Profil jeu de barres vertical - 630A - longueur 1670mm - connexion simple fente en T avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudées 20x5 - L=1000 mm - lot de 4
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy BS - Jeu de 4 barres cuivre de fond - installation en position vertical à l'arrière des coffrets/armoire - Barres percées M6 au pas de 25mm - 250A - L1000mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G/P