Vous avez recherché "barre de cuivre 25x5" (5 produits)


Barre Perforée cuivre 1,75m 25x5mm trous D10 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Perforée en cuivre 1,75m - 25X5 diamètre des trous D10 entraxe 25mm. 1 ligne de perforation. Pour les connexions d'énergie.
Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G1.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G1.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G2.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G2.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Linergy TB - Barre plate perforée conducteur PE - L= 1675mm - 25x5
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy TB - Barre plate perforée conducteur PE - 600A - horizontal/vertical - L1675mm - épaisseur 5mm - section 25x5mm - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2
Barre pleine en cuivre nu, 25 mm x 5 mm x 4000 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre pour les raccordements d'alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 25X5 mm.
barre E-Cu 25X5 - Distribution de courant
RITTAL
Jeu de barres E-Cu - Largeur des barres de cuivre plates: 25 mm - Épaisseur des barres de cuivre plates: 5 mm - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne