Vous avez recherché "boite encastrement coupe feu" (20 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Blm 689629 Pt de Ctre DCL Coupe-Feu EI90 D74 P54
BLM
Point de Centre DCL Coupe-Feu EI30-EI90 diamètre 74 profondeur 54mm avec boîtier coupe-feu, couvercle DCL EASY FIX, fiche douille E27, système de reprise arrière filin boucle 2m et clip de maintien pour tube ICT20
Blm 689619 Boîtier Protection Coupe Feu EI90 No Air Accoustique D68 P62
BLM
Boîtier à membranes Protection Coupe Feu EI90 No Air Accoustique Diamètre 68 Profondeur 62
Blm 689519 Boîtier Protection Coupe Feu EI90 No Air Accoustique D68 P49
BLM
Boîtier à membranes Protection Coupe Feu EI90 No Air Accoustique Diamètre 68 Profondeur 49
Blm 689509 Boîtier Protection Feu EI90 K D.68 P.49
BLM
Boîtier d'encastrement étanche coupe-feu EI30-EI90 et acoustique jusqu'à 69dB, diamètre 68 profondeur 49mm IP30, tenue au fil incandescent 850°C
Blm 689609 Boîtier Protection Feu EI90 K D.68 P.62
BLM
Boîtier d'encastrement étanche coupe-feu EI30-EI90 et acoustique jusqu'à 69dB, diamètre 68 profondeur 62mm IP30, tenue au fil incandescent 850°C
Boîtier Coupe-Feu EI90 K plafond D.74 Prof.54 4 entrées
BLM
Boîtier Coupe-Feu EI90 K plafond D.74 Profondeur 54 mm 4 entrées compatible avec le couvercle DCl 670520
Legrand 089378 Boîte coupe feu Batibox cloisons sèches à vis D=127mm - profondeur 55mm
LEGRAND
Boîte coupe feu Batibox 1 poste profondeur 40mm diamètre de perçage 127mm - pour installation d'un appareillage sur une paroi en plaque de plâtre type coupe feu sans en altérer les performances (endurance 2 h)
Eaton 736100 Boite de cloison sèche Coupe Feu Simple Classée EI90 & EW90  cloison isolée
EATON CAPRI
Boîte de cloison sèche Coupe Feu Simple Classée EI90 & EW90, pour cloisons isolées, et l'installation de une à cinq boîtes alignées. Résistance au feu 90 minutes, pour une sécurité maximale et une protection contre lesflammes et les fumées.
Eaton 736200 Boite de cloison sèche Coupe Feu double Classée EI60 & EW60  cloison isolée
EATON CAPRI
Boîte de cloison sèche Coupe Feu Double Classée EI60 & EW60, pour cloisons isolées, et l'installation de une à quatre boîtes alignées. Résistance au feu 60 minutes, pour une sécurité accrue, une protection contre des flammes et des fumées.
Boite d'encastrement étanche HG 61-LF D=68mm, H61mm
OBO BETTERMANN FRANCE
Boite d'encastrement étanche HG 61-LF D=68mm, H61mm Polypropylène/Élastomère thermoplastique, PP/TPE
etanche HG 47-LF D=68mm, H47mm
OBO BETTERMANN FRANCE
etanche HG 47-LF D=68mm, H47mm Polypropylène/Élastomère thermoplastique, PP/TPE
Blm 685903 Traversée cloison K coupe-feu DS90 D.74mm
BLM
Traversée de cloison coupe-feu EI30-EI90 diamètre 74mm, pour conduits jusqu'à M40 pour paroi de 100mm minimum. Isolation acoustique jusqu'à 76dB
Blm 685901 Trav. cloison K EI90 coupe-feu câbles 5-15mm
BLM
Traversée de cloison coupe-feu EI30-EI90 pour câbles de 5 à 15mm pour paroi de 100mm minimum. Isolation acoustique jusqu'à 76dB
Blm 685902 Trav. cloison K EI90 coupe-feu cond M16-M25
BLM
Traversée de cloison coupe-feu EI30-EI90 pour conduits M16 à M25 pour paroi de 100mm minimum. Isolation acoustique jusqu'à 76dB
Legrand 089369 Scie cloche D=127mm pour boîte Batibox coupe-feu cloisons sèches
LEGRAND
Scie cloche D=127mm pour boîte Batibox coupe-feu cloisons sèches - livrée avec foret de centrage à pastille carbure