Vous avez recherché "cadenas consignation disjoncteur" (36 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Mini bloque-disjoncteur universel rouge pour tout type de maneton
MASTER LOCK EUROPE
Mini bloque-disjoncteur universel pour tout type de maneton - s'installe avec un tournevis
Condamnateur pour disjoncteurs avec cadenas
CATU
Condamnateur modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Livré avec1mini-cadenas. Picto.'Défense de manoeuvrer'
Lot de 5 condamnateurs pour disjoncteurs en plastique rouge.
CATU
5 condamnateurs de modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner l'accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Marquage: pictogramme 'Défense de manoeuvrer'
Condamnateur en acier de disjoncteurs multiples.
CATU
Dispositif en acier pour condamner un disjoncteur SCHNEIDER par plusieurs opérateurs. Ses deux positions lui permettent de s'adapter à la plupart des modèles en boîtier moulé. Accepte 3 cadenas diam 5 à 8 mm.
Kit de consignation électrique en accord avec la norme NF C 18-510.
CATU
Kit condamnation électrique.Condamnateurs disjoncteurs: 2xAL-201-C/1, 2xAL-208-D, 1xAL-210, 1xAL-209-L.Cadenas: 1xPP-4-38-R-Z, 1xPP-6-38-R-Z.Condamnateurs multiples: 1xAL-205, 1xALP-4/3.Moraillon ALM-6/25. 10xAffichettes AP-460. Sac M-87292
Condamnateur PVC multiple 5m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 5m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Condamnateur PVC multiple 2m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 2m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Condamnateur disjoncteur Slide&Pin.  Installation facile et rapide.
CATU
Condamnateur de disjoncteurs Slide&Pin. Installation facile, rapide et sans outil. Condamnation avec un cadenas - trou de D= 7 mm. Compatible avec la plupart des marques de disjoncteur. Dimensions 41 x 23 x 23 mm
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' embout droit.
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' - embout droit. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou D= 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas de verrouillage.
Dispositif de verrouillage disjoncteurs miniatures (120/240 V)
MASTER LOCK EUROPE
Dispositif de verrouillage disjoncteurs miniatures (120/240 V). Sa petite taille permet un verrouillage de disjoncteurs adjacents. Convient pour le verrouillage de disjoncteurs multipolaires et s'adapte aux boutons à bascule.
Dispositif de verrouillage disjoncteurs à boîtier moulé (480/600 V)
MASTER LOCK EUROPE
Dispositif de verrouillage disjoncteurs à boîtier moulé (480/600 V). Le taquet fixe permanent offre une fonctionnalité de blocage physique supplémentaire.
Dispositif de verrouillage disjoncteurs à grand levier (480/600 V)
MASTER LOCK EUROPE
Dispositif de verrouillage disjoncteurs à grand levier (480/600 V). Le taquet rabattable permet un meilleur blocage des enclencheurs de commutation quand vous en avez besoin
Condamnateur de disjoncteurs grand modèle
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'grands modèles'. PVC rouge, avec vis acier inox. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous D= 8mm. Mise en place aisée sans outil en tournant la poignée de la vis.
Kit de consignation pour disjoncteurs en accord avec la norme NF C 18-510.
CATU
Kit de condamnation pr disjoncteurs. Condamnateurs de disjoncteurs: 2x AL-201-C/1, 2x AL-208-D, 1x AL-210, 1x AL-209-L. Cadenas de consignation: 1x PP-4-38-R-Z, 1x PP-6-38-R-Z. 10 Affichettes de consignation AP-460. 1 sac M-87476
Kit de consignation et de condamnation électrique
BIZLINE
Kit de consignation composé de 1 cadenas de consignation anse aluminium 38 mm rouge, 4 mini bloque-disjoncteurs, 2 bloque-disjoncteurs de puissance, mâchoire de consignation nylon, affichette de consignation, feutre noir spécial câbles.
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard en nylon armé de verre. Méthode sûre et efficace de consignation des disjoncteurs européens. Avantage : installation facile à l'aide du bouton poussoir sans outil.
Mini bloque-disjoncteur universel pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur universel pour disjoncteurs uni et multipolaires. Avantage : sa faible épaisseur permet de refermer la porte du panneau électrique.
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires
BIZLINE
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs composé d'1 mini bloque-disjoncteur unipolaire, 1 avec brochage vers extérieur standard, 1 avec brochage vers extérieur large et 1 avec brochage vers interieur standard.