Vous avez recherché “cadenas consignation masterlock” “(6392 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Non conducteur. Idéal pour la condamnation d'appareils éléctriques.
Lot de 6 cadenas de consignation avec anse aluminium 38 mm rouge clés identiques
BIZLINE
Lot de 6 cadenas de consignation modèle BIZ 230 111 corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge, fournis avec des clés identiques. Avantage : permet de consigner jusqu'à 6 systèmes en utilisant la même clé.
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm
BIZLINE
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm. 1 clé par cadenas. Le corps est en nylon renforcé robuste, et il est idéal pour la consignation électrique de plusieurs systèmes dans des espaces réduits.
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm bleu
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm bleu. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique
BIZLINE
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique s'entrouvrant pour les services de maintenance effectuée par la même personne. Très pratique : les mêmes serrures et les mêmes clés sur tous vos cadenas BIZ 230 117.
cadenas de condamnation 50mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
cadenas de condam. 50mm d.4mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Cadenas rouge anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire -'Appareil condamné'.
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 50 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Kit de consignation pour disjoncteurs en accord avec la norme NF C 18-510.
CATU
Kit de condamnation pr disjoncteurs. Condamnateurs de disjoncteurs: 2x AL-201-C/1, 2x AL-208-D, 1x AL-210, 1x AL-209-L. Cadenas de consignation: 1x PP-4-38-R-Z, 1x PP-6-38-R-Z. 10 Affichettes de consignation AP-460. 1 sac M-87476
Cadenas à clé en laiton 40 mm livré avec 3 clés
BIZLINE
Cadenas laiton à clé 40 mm. Hauteur de la anse : 23 mm. Livré avec 3 clés.
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - aluminium finition laiton
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - corps aluminium finition laiton - anse acier chromé - molettes laiton
Condamnateur pour disjoncteurs avec cadenas
CATU
Condamnateur modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Livré avec1mini-cadenas. Picto.'Défense de manoeuvrer'
Kit de consignation électrique en accord avec la norme NF C 18-510.
CATU
Kit condamnation électrique.Condamnateurs disjoncteurs: 2xAL-201-C/1, 2xAL-208-D, 1xAL-210, 1xAL-209-L.Cadenas: 1xPP-4-38-R-Z, 1xPP-6-38-R-Z.Condamnateurs multiples: 1xAL-205, 1xALP-4/3.Moraillon ALM-6/25. 10xAffichettes AP-460. Sac M-87292
Condamnateur PVC multiple 5m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 5m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Condamnateur PVC multiple 2m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 2m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Cadenas à clé en laiton anse haute 40 mm livré avec 3 clés
BIZLINE
Cadenas laiton à clé anse haute 40 mm. Hauteur de la anse : 63 mm. Livré avec 3 clés.
Cadenas Zenex rouge - anse en nylon - clé variée - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé