Chauffe-eau compatible avec la solution 3 services Trinéo et calypso splitGarantie 5 ans cuve et pièces
ConnectivitéL'application Atlantic Cozytouch permet de :Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphoneAjuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentesActiver le Mode absencePlus d'économiesClasse énergétique A+Visualisation de la consommation et affichage des économies réaliséesÉligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenusRaccordement possible à des panneaux photovoltaïquesAccessoire d'intégration : cache-climatisationPlus de confortAdaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisationConnecté et commandable à distance avec l'application Cozytouch d'AtlanticCommande digitale simple et intuitiveSilencieux : UE 50dB(A)Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartementEncombrement équivalent à un chauffe-eau électriquePeu d'entretienPlus de facilité de poseLongueur de liaison jusqu'à 20 mètresDénivelé jusqu'à 15 mètres (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)EasyKit livré de série sur le modèle vertical muralTransport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option)Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènesPlus de performanceTechnologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongéeRésistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limitéUne pompe à chaleur ultra performanteUne pompe à chaleur ultra performante : gaz frigo R32 et plage de fonctionnement de -15°C à 37°CPlus de servicesGarantie cuve et pièces 5 ansGarantie pompe à chaleur 5 ansGarantie Express pièces et produitSAV 5/7 en FranceIndemnité dépannage 150€ (si vidange)Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03Plus de tranquillitéDurée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI HybrideAdaptés aux logements neufs et rénovés
Calypso split trineo