Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau thermodynamique compatible avec système Trinéo et Calypso split VM 200L
Chauffe-eau compatible avec la solution 3 services Trinéo et calypso split
Garantie 5 ans cuve et pièces
Connectivité
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
Activer le Mode absence
Plus d'économies
Classe énergétique A+
Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées
Éligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus
Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques
Accessoire d'intégration : cache-climatisation
Plus de confort
Adaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisation
Connecté et commandable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
Commande digitale simple et intuitive
Silencieux : UE 50dB(A)
Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartement
Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique
Peu d'entretien
Plus de facilité de pose
Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres
Dénivelé jusqu'à 15 mètres (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)
EasyKit livré de série sur le modèle vertical mural
Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option)
Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
Une pompe à chaleur ultra performante
Une pompe à chaleur ultra performante : gaz frigo R32 et plage de fonctionnement de -15°C à 37°C
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150€ (si vidange)
Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de tranquillité
Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride
Adaptés aux logements neufs et rénovés
Calypso split trineo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
type de réfrigérant
avec écran digital
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
type de thermostat
profil de soutirage
Classe de protection (IP)
tension de raccordement
source de chaleur
température max. de l'eau
Contenance
Montage mural
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme