Vous avez recherché “cheville a frapper 5x25” “(2356 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Cheville à frapper D= 5 x 25 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)
BIZLINE
Cheville à frapper D= 5 x 25 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Cheville à frapper D= 5 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)
BIZLINE
Cheville à frapper D= 5 x 40 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Cheville à frapper D= 6 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)
BIZLINE
Cheville à frapper D= 6 x 40 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Cheville à frapper PZ D= 5 x 40 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 100
BIZLINE
Cheville à frapper, D= 5 x 40 mm, en polyamide 6, avec bride plate renforcée et vis à tête fraisée Pozidriv en acier zingué 4.8 (x 100), idéale pour la fixation de goulottes, descentes, chemins de câbles, supports, etc.
Cheville à frapper PZ D= 8 x 60 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 50)
BIZLINE
Cheville à frapper PZ D= 8 x 60 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 50) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.
Cheville à frapper PZ D= 6 x 40 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 200
BIZLINE
Cheville à frapper D= 6 x 40 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 200) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.
Crochet à bascule D= 5 x 90 mm en acier zingué (x 10)
BIZLINE
Crochet à bascule D= 5 x 90 mm acier zingué (x 10). Pour la suspension de charge légère dans les matériaux creux < 50 mm. Idéal pour le support d'éclairage au plafond. Longeur de bascule 85 mm. Insertion : bascule côté long vers le haut.
Crochet à bascule D= 5 x 70 mm en acier zingué (x 10)
BIZLINE
Crochet à bascule D= 5 x 70 mm acier zingué (x 10) pour la suspension de charge légère dans les matériaux creux < 45 mm. Idéal pour le support d'éclairage au plafond. Longueur de bascule 50 mm. Insertion : bascule côté long vers le haut.
Piton à bascule D= 6 x 70 mm en acier zingué (x 10)
BIZLINE
Piton à bascule D= 6 x 70 mm acier zingué (x 10) pour la suspension de charge légère dans les matériaux creux < 30 mm. Idéal pour le support d'éclairage au plafond. Longeur de bascule 85 mm. Insertion : bascule côté long vers le haut.
Cheville pour fixation immédiate pour moulure DLPlus
LEGRAND
Cheville pour fixation immédiate de tous les profilés plastique DLP sur un mur sans vis ni clou - noir