Vous avez recherché "cheville laiton" (21 produits)

Cheville laiton M8 x 30 mm avec corps rainuré (x 50)
BIZLINE
Cheville laiton M8 x 30 mm (x 50) idéale pour la réalisation de soupentes légères (montage de faux plafond, etc). Avantage : corps rainuré pour un ancrage maximal. Conseil : utiliser avec les tiges filetées 710 200 à 710 207.
Cheville laiton M6 x 23 mm avec corps rainuré (x 100)
BIZLINE
Cheville laiton M6 x 23 mm (x 100) idéale pour la réalisation de soupentes légères (montage de faux plafond, etc). Avantage : corps rainuré pour un ancrage maximal. Conseil : utiliser avec les tiges filetées 710 200 à 710 207.
Cheville laiton M10 x 33 mm avec corps rainuré (x 50)
BIZLINE
Cheville laiton M10 x 33 mm (x 50) idéale pour la réalisation de soupentes légères (montage de faux plafond, etc). Avantage : corps rainuré pour un ancrage maximal. Conseil : utiliser avec les tiges filetées 710 200 à 710 207.
Cheville laiton M12 x 40 mm avec corps rainuré (x 25)
BIZLINE
Cheville laiton M12 x 40 mm (x 100) idéale pour la réalisation de soupentes légères (montage de faux plafond, etc). Avantage : corps rainuré pour un ancrage maximal. Conseil : utiliser avec les tiges filetées 710 200 à 710 207.
Cheville à expansion en laiton, vis M8, 30 mm
NVENT CADDY
Cheville à expansion pour le béton. Cheville à expansion en laiton, vis M8, 30 mm.
Cheville à expansion en laiton, vis M6, 22 mm
NVENT CADDY
Cheville à expansion en laiton - Fixation à dilatation pour vis métriques. À utiliser avec le béton et la brique.
Cheville à expansion en laiton, vis M10, 34 mm
NVENT CADDY
Cheville à expansion en laiton - Fixation à dilatation pour vis métriques. À utiliser avec le béton et la brique.
Cheville Metal Laiton M5 pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Cheville Metal Laiton M5 pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Porte-rideau droit extensible 1180 à 2100 mm, laiton chromé D= 20 mm, embases
PELLET ASC
Porte-rideau droit extensible 1180 à 2100 mm, tube laiton nickelé chromé D= 20 x 0,7 mm, non recoupable, livré avec embases, vis et chevilles de fixation.
Porte-rideau droit extensible 880 à 1200 mm, laiton chromé D= 20 mm, embases, vi
PELLET ASC
Porte-rideau droit extensible 880 à 1200 mm, tube laiton nickelé chromé D= 20 x 0,7 mm, non recoupable, livré avec embases, vis et chevilles de fixation.
Porte-rideau droit extensible 580 à 900 mm, laiton chromé D= 20 mm, embases, vis
PELLET ASC
Porte-rideau droit extensible 580 à 900 mm, tube laiton nickelé chromé D= 20 x 0,7 mm, non recoupable, livré avec embases, vis et chevilles de fixation.
Embase D= 58 mm pour porte-rideaux D= 20 mm, laiton chromé, 2 trous de fixation
PELLET ASC
Embase hauteur 85 mm D= 58 mm l'unité pour porte-rideaux d'angle et droit, pour tube D= 20 mm, laiton nickelé chromé, 2 trous de fixation, avec vis et chevilles fournie.
Embase 50x34 mm pour porte-rideaux D= 20 mm, laiton chromé, fixations invisibles
PELLET ASC
Embase 34 x 35 x 50 mm l'unité, pour porte-rideaux d'angle et droit, pour tube D= 20 mm, laiton nickelé chromé, fixations invisibles, avec manchon de renfort, vis et chevilles fournies.
Porte-rideau droit extensible 880 à 1500 mm, laiton chromé D= 16 mm, embases, vi
PELLET ASC
Porte-rideau droit extensible 880 à 1500 mm, tube laiton nickelé chromé D= 16 x 0,5 mm, non recoupable, livré avec embases, vis et chevilles de fixation.
Porte-rideau droit extensible 580 à 900 mm, laiton chromé D= 16 mm, embases, vis
PELLET ASC
Porte-rideau droit extensible 580 à 900 mm, tube laiton nickelé chromé D= 16 x 0,5 mm, non recoupable, livré avec embases, vis et chevilles de fixation.