Vous avez recherché "colonne montante 400a" (69 produits)


Cornet pour distributeur 200/400A à CPF - SPCM - 6902654
MICHAUD
Cornet d'épanouissement de dimensions : largeur 235 mm, longueur 200 mm pour distributeur 200/400A CPF ou SPCM
Distributeur de niveau 400A 6 départs CPF - 6902431
MICHAUD
Distributeur de niveau 400A HN 62-S-35 pour colonne électrique, technologie CPF. Permet de réaliser 6 départs monophasés, 2 triphasés, ou 1 triphasé et 3 monophasés.
Distributeur d'arrivée 400A 3 départs CPF - 6902432
MICHAUD
Distributeur d'arrivée 400A HN 62-S-35 pour colonne électrique, technologie CPF. Permet de réaliser 3 départs monophasés ou 1 triphasé.
Kit 4 liaisons doubles distributeur 400A - 2 SPCM - 6902434
MICHAUD
Kit de 4 liaisons doubles de section 70 mm², permettant de raccorder 2 SPCM à un distributeur de niveau MICHAUD 400A
Distributeur de niveau 400A à technologie CPF - Codet 6902481
SEIFEL
Distributeur de niveau 400A à technologie CPF pour colonne montante de la gamme OPTIMUM
Distributeur variante arrivée 400A à technologie CPF - Codet 6902482
SEIFEL
Distributeur variante arrivée 400A à technologie CPF pour colonne montante de la gamme OPTIMUM
Borne 300 ECP-3D Coupure 400A Protection 200A 3 Dir. Sigle - ENEDIS - 6902033
MAEC
Borne 300 ECP-3D 3 DIr. - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalim. 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6902033
Borne 300 ECP-2D Coupure 400A Protection 200A - Sigle ENEDIS - 6902053
MAEC
Borne 300 ECP-2D - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalimentation 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6902053
SPCM arrivée 400A départ 200A 2 dérivations 6-95 - 6902653
MICHAUD
SPCM Coffret de sectionnement-protection arrivée 400 A départ 200 A avec 2 dérivations 6-95. Ce coffret sert principalement pour effectuer des dérivations du câble de distribution des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
Kit 4 liaisons distributeur 400A - SPCM - 6902433
MICHAUD
Kit constitué de 4 liaisons de section 95² et de longueur 580 mm permettant le raccordement direct entre les borniers du distributeur 400A et les bornes Entrée du SPCM. Livré avec une boîte à câble.
Cornet pour distributeur 400A Longueur 202 mm
MICHAUD
Cornet permettant l'épanouissement des câbles à positionner avant un distributeur 400 A. Longueur du cornet : 202 cm.
Borne 300 ECP-2D Coupure 400A - Protection 200A - Sigle Eclair - 6902053EQUIV
MAEC
Borne 300 ECP-2D - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalimentation 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle Eclair Equivalent nomenclature Enedis : 6902053
Vis pour le capot des distributeurs 200/400A à CPF
MICHAUD
Vis de rechange pour les capots de distributeur 200/400A à CPF. Permet le remplacement en cas de perte ou de casse.
Lot de 2 tiroirs pour distributeur CPF
MICHAUD
Lot de 2 tiroirs pour distributeur 200A ou 400A à CPF. Permet le passage des câbles grâce à des prédécoupes de sections différentes.
Lot de 4 coulisses dist. niveau 400A CPF (EB105)
MICHAUD
Lot de 4 coulisses avec vis à tête fusible pour distributeur de niveau 400A à CPF. Permet le serrage des câbles de la canalisation collective.
Lot de 8 coulisses dist. arrivée 400A CPF (EB104)
MICHAUD
Lot de 8 coulisses avec vis à tête fusible pour distributeur d'arrivée 400A à CPF. Permet le serrage des câbles de la canalisation collective.
Pack CCPI mono dist. 400A / 90A - 6940522
MICHAUD
Pack composé d'un CCPI unipolaire neutre 90A et d'un CCPI unipolaire phase 90A
CCPI unipolaire T00 neutre dist. 400A / 90A - 6940543
MICHAUD
Coupe-circuit principal individuel unipolaire neutre 90A. Taille 00. Destiné à la colonne électrique 400A. IP2X.
CCPI unipolaire T00 phase dist. 400A / 90A - 6940544
MICHAUD
Coupe-circuit principal individuel unipolaire phase 90A. Taille 00. Destiné à la colonne électrique 400A. IP2X.
Capot pour distributeur de niveau 400A
MICHAUD
Capot de distributeur 400 A - Indice de protection aux chocs IK10. C'est une pièce détachée utilisée en cas de perte ou de casse des capots.
Barreau distributeur 400A CPF
MICHAUD
Barreau support CPF pour distributeur d'arrivée ou de niveau 400A
Distributeur de niveau 400A à technologie CPF (sans sigle) - Codet 6902481
SEIFEL
Distributeur de niveau 400A à technologie CPF pour colonne montante de la gamme OPTIMUM (sans sigle)