Vous avez recherché "compteur horaire 400v" (5 produits)


Compteur horaire H57 pour tension 400V 50Hz, sans remise à zéro, format 48x48mm.
MCI COUPATAN
H57 400V 50HZ : compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Boîtier 48x48mm à encastrer dans découpes 45x45mm, D=50mm, 50x50mm (avec accessoire ref 031155) ou sur Rail-Din/saillie (avec accessoire ref 031154).
Compteur horaire totalisateur 400V~ - 50Hz - 48x48mm
LEGRAND
Compteur horaire totalisateur monobloc 400V~ - 50Hz - 48x48mm - IP40 avec fonctionnement par moteur synchrone - livré avec cadre de recouvrement et accessoires de fixation
HB26.21 400V 50HZ : compteur horaire avec remise à zéro, format 53x28mm
MCI COUPATAN
HB26.21 400V 50HZ : compteur horaire électromécanique avec remise à zéro. Format 53x28mm à encastrer dans découpe 50x25mm ou sur Rail-Din (avec accessoire 031170). Sortie fils 2x0,5mm², lg 0,5m.
Classic Fréquencemètre à aiguille AC 96x96mm 90° 45-55HZ 400V + CHR classe 0,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Fréquencemètre AC - Format 96x96mm - Déviation 90° - Plage de mesure 45-55HZ 400V - compteur horaire intégré - Classe de précision 0,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par 2 goujons
Classic Fréquencemètre à aiguille AC 96x96mm 90° 55-65HZ 400V + CHR classe 0,5
CHAUVIN ARNOUX ENERGY
Classic indicateur à aiguille Fréquencemètre AC - Format 96x96mm - Déviation 90° - Plage de mesure 55-65HZ 400V - compteur horaire intégré - Classe de précision 0,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par 2 goujons