Vous avez recherché "connected home " (22 produits)


Thermostat Connected Home Zigbee, à piles, avec relais, associer avec GTW100ZB
SIEMENS HVAC
Le thermostat de la pièce RDZ100ZB fait partie de l'écosystème Siemens Connected Home. Il est utilisé pour contrôler la température ambiante dans les systèmes de chauffage. Fonctionnalités et fonctions : Contrôle de la tempér...
Passerelle Connected Home GTW100ZB
SIEMENS HVAC
Ce produit est l'appareil central de l'écosystème Connected Home par Siemens. Passerelle alimentée par secteur AC 230 V Communication sans fil basée sur Zigbee 3.0 Supporte les connexions Ethernet et WLAN
Récepteur 2 relais Connected Home Zigbee
SIEMENS HVAC
Ce produit permet aux utilisateurs de Siemens Connected Home de contrôler leur chaudière, leur eau chaude sanitaire ou toute vanne pompe liée au système HVAC. Récepteur alimenté par le secteur AC 230 V
Prise Connectée Connected Home
SIEMENS HVAC
Prise Connected Home Zigbee facile à installer Contrôle à distance à partir de l'application mobile «Connected Home» Communique avec la passerelle Connected Home via le réseau Zigbee - Allumer éteindre les appareils connectés ...
Servomoteur rad. Zigbee Connected Home
SIEMENS HVAC
Servomoteur pour radiateur avec piles AA Compatible avec la solution Siemens Connected Home Protocole sans fil ZigBee Affichage avec interface utilisateur Sonde de température intégrée Algorithme de contrôle local de la température 2
Contact de fenêtre Connected Home
SIEMENS HVAC
Détecte l'état d'ouverture de fermeture des portes et des fenêtres. Facile à installer pratiquement partout : portes, fenêtres, tiroirs, armoires, boîtes à bijoux, etc. Aucune connexion électrique n'est nécessaire
Détecteur de fuite d'eau Connected Home
SIEMENS HVAC
Détecte et vous informe de la fuite d'eau dès le premier stade Fonctionnant à piles Alarme sonore et message indiquant une fuite d'eau Facile à installer Communique avec le Connected Home Hub via le réseau Zigbee
Détecteur de mouvement Connected Home
SIEMENS HVAC
Connexion HomeDétection de mouvement Reste à jour sur l'activité dans votre maison à toute heure. Aucune connexion électrique requise, Le fonctionnement par batterie vous donne la flexibilité d'installer le capteur presque par...
PACK1 Hub et Th. Fil Connected Home
SIEMENS HVAC
Kit de démarrage Connected Home composé d'un hub (GTW100) et thermostat filaire (RDZ100)
PACK2 Hub et Th. ss Fil Connected Home
SIEMENS HVAC
Kit de démarrage Connected Home composé d'un hub (GTW100) et thermostat sans fil (RDZ101)
Thermostat Connected Home Zigbee à piles à associer avec RCR110.2ZB et GTW1...
SIEMENS HVAC
Le RDZ101ZB fait partie de l'écosystème Siemens Connected Home. Il est utilisé pour contrôler la température ambiante dans les systèmes de chauffage. Contrôle de la température ambiante Communique avec un hub domestique