Vous avez recherché "contact elkron" (28 produits)


Boite De 10 Contacts Im9700 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Détecteur d'ouverture magnétique NFA2P pour des applications sur tous supports,Cales d'espacement fournies (pour contact et aimant),Plastique ABS blanc
2 Contacts D'Ouverture Magnétique Grand Espacement
ELKRON
2 contacts de porte magnétiques en applique NFA2P grand écartement, application sur tous les Supports.
Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NFA2P
ELKRON
Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NFA2P,Homologué : NFA2P Type 3,Contact magnétique pour des applications sur tous supports,Type : sabot de sol
Détecteur Ouverture Radio pour les systèmes intrusions
ELKRON
Détecteur Ouverture Radio pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Contact radio détecteur de choc pour système anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Contact magnétique avec détection de chocs ou de vibrations, compatible avec le système anti-intrusion EGON. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Barrière Ir 60M 2Ph pour les systèmes intrusions
ELKRON
Barrière infrarouge intérieure / extérieure,Portée interne nominale 120 m, externe 60 m,Sortie relais d'alarme : contact NF
2 X Contacts Porte Metal pour les systèmes intrusions
ELKRON
2 X Contacts Porte Metal pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Contact Radio Avec Détecteur De Chocs pour systèmes intrusions
ELKRON
Contact magnétique avec détection de chocs ou de vibrations, compatible avec les systèmes radio EGON et ZENO et le système hybride MP3000.
Contact magnétique pose en applique pour portes et fenêtres
ELKRON
Contact magnétique pose en applique pour portes et fenêtres - ABS Blanc - Bornes à vis,Max distance de travail: 15 mm.
Carte Interface Pour Contact pour les systèmes intrusions
ELKRON
Carte Interface Pour Contact pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Surf Magn Contact 2 Pcs pour les systèmes intrusions
ELKRON
Contact magnétique haute puissance avec Distance max de fonctionnement : 25mm adapté aux portes en métal
Contact Radio Slim pour les systèmes intrusions
ELKRON
contact magnétique d'entrée radio,2 entrées filaires pour le raccordement,Supervision du signal
Contact Ouverture Radio Cr200 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Contact Ouverture Radio Cr200 pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Contact Radio Magnétique 2 Entrées - Blanc
ELKRON
Contact Radio magnétique 2 entrées, blanc, compatible avec les systèmes radio EGON et ZENO et le système hybride MP3000.
Contact radio magnétique 2 entrées pour système anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Contact radio magnétique 2 entrées, blanc, compatible avec les systèmes anti intrusion EGON et MP3000. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Kit centrale radio, sirène - Webserveur, 4G, Wifi natifs - préprogrammé
ELKRON
Kit centrale radio multifonctions, sirène intégrée. Connexion IP native ou Wi-Fi et back-up 4G. Détecteur IR + contact d'ouverture + télécommande. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Boite De 5 Contacts 1340Ti/2M pour les systèmes intrusions
ELKRON
Boite De 5 Contacts 1340Ti/2M pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
X 5 Contact De Choc H9335Bc1 pour les systèmes intrusions
ELKRON
X 5 Contact De Choc H9335Bc1 pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Boite De 2 Contacts Im1440Fe5M pour les systèmes intrusions
ELKRON
Boite De 2 Contacts Im1440Fe5M pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Boite De 10 Contacts 1340Ti5M pour les systèmes intrusions
ELKRON
Boite De 10 Contacts 1340Ti5M pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Contact Sabot 4 Fils + Gaine pour les systèmes intrusions
ELKRON
Contact Sabot 4 Fils + Gaine pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Boite De 5 Contact Im1140/2M pour les systèmes intrusions
ELKRON
Boite De 5 Contact Im1140/2M pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Boite De 5 Contacts 1340Fe 2M pour les systèmes intrusions
ELKRON
Boite De 5 Contacts 1340Fe 2M pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Boite De 10 Contacts 1820Tinf8 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Boite De 10 Contacts 1820Tinf8 pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.