Vous avez recherché "coreline slimdownlight dali" (2 produits)


CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturé, IP20/44, EL-ready
Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44