Vous avez recherché “coreline slimdownlight led d200” “(29 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 On/Off UGR19 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20
Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 19W 2000lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 17,5W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 INTERACT UGR25 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 IP54 DN142B 830 On/Off UGR19 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 10W 1150lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 Dali UGR19 20W 2000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 Dali UGR25 20W 2000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 INTERACT UGR19 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 INTERACT UGR25 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, EL-ready