Vous avez recherché “coreline slimdownlight led d220” “(8 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 17,5W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 10W 1150lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine Plafonnier LED D222 DN145C G3 830 On/Off UGR28 21W 2100lm 50000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, CRI< gt/>80, Opale, IP20/44