Vous avez recherché "cosse cuivre 70 10" (100 produits)


XCT 150-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 150mm²-Born: 10mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
XCT 150-10-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 150mm² sur une plage cuivre-Bornage 10mm (Diamètre du trou: 10,3mm)
CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-75mm²-Bornage: 10mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 75mm²-Bornage: 10mm (diamètre du trou: 10,5mm)
Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G1.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G1.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G2.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G2.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
XCT 70-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 70mm²-Born: 10mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
XCT 70-10-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 70mm² sur une plage cuivre-Bornage 10mm (Diamètre du trou: 10,3mm)
Cosses tubulaires droites en cuivre 95 mm² M10, selon NFC 20-130.
KLAUKE
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 95mm² - bornage M10, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 95mm², classe 5 : 70mm². Conditionné en boite de 50 pièces.
Cosses tubulaires droites en cuivre 70 mm² M10, selon NFC 20-130.
KLAUKE
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 70mm² - bornage M10, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 70mm², classe 5 : 50mm². Conditionné en boite de 100 pièces.
ACX 70-10-Cosse Alu-Cuivre courte 70mm²-Bornage 10mm (Diamètre du trou: 10,3mm)
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
ACX 70-10-Cosse Alu-Cuivre courte pour le raccordement de câbles alu BT de section 70mm² sur plage cuivre-Sertissage par rétreint hexagonal-Bornage 10mm (Diamètre du trou: 10,3mm)
CC 10-70 A D9 (CD10-70A)-Cosse droite à bride étrier acier-S: 10-70mm²-Born: 9mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CC 10-70 A D9 (CD10-70A)-Cosse droite à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 10 à 70mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 9mm-Codet Enedis: 6706358
Cosses alu-cuivre à fût court pour réseaux industriels de section 70mm² - M10
KLAUKE
Cosse alu-cuivre industrielle à fût court pour le raccordement de câbles Alu BT de section 70mm² sur une plage cuivre de bornage M10. Sertissage par retreint hexagonal avec matrice HE13/173 ou poinçonnage conique (outils EKM60ID, EK120ID)
Bloc jonction de puissance Viking 3 - rails symétriques - M10 - pas 34 - Larg 20
LEGRAND
Bloc de jonction de puissance nu plage-plage Viking 3 pour rail symétrique pour barres cuivre ou cosses avec raccordement maximum 70mm² et pas 34mm - fixation par griffe métallique
PGC 6-10-Cosse préisolée plage ronde-Jaune-Section: 2,6 à 6,6mm²-Bornage: 10mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
PGC 6-10-Cosse préisolée en cuivre étamé-Plage ronde-Jaune-Section: 2,6 à 6,6mm²-Bornage: 10mm (diamètre du trou: 10,5mm)-PN AMP: 160300
Cosse fût roulé Haute Temp 340 degrés STRATO-THERM 12-10 (2,7 à 6mm²)-Born: 5mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Cosse à fût roulé Haute Température 340 degrés STRATO-THERM AWG 12-10 (2,7 à 6mm²)-Bornage: 5mm-Diamètre du trou de bornage: 5,5mm-PN AMP: 323062-0
XCT 50-10 Équerre-Cosse tubulaire cuivre BT-Équerre-Section: 50mm²-Born: 10 mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
XCT 50-10 Equerre-Cosse tubulaire équerre en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 50mm² sur une plage cuivre-Bornage 10 mm (Diamètre du trou: 10,5mm)
Cosse à fût roulé à plage ronde Solistrand-AWG 6 (10,6 à 16,7mm²)-Bornage: 6mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Cosse à fût roulé à plage ronde Solistrand-AWG 6 (10,6 à 16,7mm²)-Bornage: 6mm-Diamètre du trou de bornage: 6,6mm-PN AMP: 130554-0
Cosse à fût roulé à plage ronde Solistrand-AWG 6 (10,6 à 16,7mm²)-Bornage: 8mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Cosse à fût roulé à plage ronde Solistrand-AWG 6 (10,6 à 16,7mm²)-Bornage: 8mm-Diamètre du trou de bornage: 8,2mm-PN AMP: 33466-0
Cosses nue roulée brasée 70 mm²-bornage M10, selon DIN 46234.
KLAUKE
Cosse nue roulée brasée en cuivre étamée de section 70 mm² - bornage M10, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6 : 70mm². Conditionné en boite de 50 pièces.
XCT 70-10 Équerre-Cosse tubulaire cuivre BT-Équerre-Section: 70mm²-Born: 10 mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
XCT 70-10 Equerre-Cosse tubulaire équerre en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 70mm² sur une plage cuivre-Bornage 10 mm (Diamètre du trou: 10,5mm)
Cosse de puissance NFC 20-130 70 mm² D= vis 10 mm (x 10)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 70 mm² D= vis 10 mm (x 10). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Cosse tubulaire
CEMBRE
Cosse tubulaire cuivre coudée 70 mm² - Diam. 10 mm