Vous avez recherché "cosse cuivre 70 m8" (16 produits)


Cosses tubulaires droites en cuivre 70 mm² M8, selon NFC 20-130.
KLAUKE
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 70mm² - bornage M8, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 70mm², classe 5 : 50mm². Conditionné en boite de 100 pièces.
Cosses tubulaires droites en cuivre 95 mm² M8, selon NFC 20-130.
KLAUKE
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 95mm² - bornage M8, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 95mm², classe 5 : 70mm². Conditionné en boite de 50 pièces.
Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G1.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G1.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G2.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G2.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Cosse alu-cuivre à vis autocassante M8, câble BT alu 50-95 ou cuivre 50-70
KLAUKE
Cosse alu-cuivre à serrage par vis autocassante pour le raccordement d'un câble aluminium BT industrie de section 50 à 95mm² ou d'un cable cuivre BT de section 50 à 70mm² sur une plage cuivre de bornage M8
Cosses tubulaires équerres en cuivre 95 mm² M8, selon NFC 20-130
KLAUKE
Cosse tubulaire équerre en cuivre étamée par électrolyse de section 95mm² - bornage M8, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 95mm², classe 5 : 70mm². Conditionné en boite de 50 pièces.
Cosses tubulaires équerres en cuivre 70 mm² M8, selon NFC 20-130
KLAUKE
Cosse tubulaire équerre en cuivre étamée par électrolyse de section 70mm² - bornage M8, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 70mm², classe 5 : 50mm². Conditionné en boite de 100 pièces.
Boite de 12 cosses tubulaires droites en cuivre 70 mm² M8, selon NFC 20-130.
KLAUKE
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 70mm² - bornage M18, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 70mm², classe 5 : 50mm². Conditionné en boite plastique de 12 pièces.
Cosses nue roulée brasée 70 mm²-bornage M8, selon DIN 46234.
KLAUKE
Cosse nue roulée brasée en cuivre étamée de section 70 mm² - bornage M8, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6 : 70mm². Conditionné en boite de 50 pièces.
Cosses tubulaires droites en inox 70 mm² - M8.
KLAUKE
Cosse tubulaire droite en inox de section 70 mm² - bornage M8, pour le raccordement de câble BT haute température: 70mm². Conditionné en boite de 100 pièces.
Cosse droite à bride acier 10-70mm² Bornage : M8 (CC1070A)
KLAUKE
Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en acier et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M8, pour mise à la terre ou utilisation industrielle
Cosse droite à bride bronze 10-70mm² Bornage : M8 (CC1070B)
KLAUKE
Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en bronze et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M8, pour mise à la terre ou utilisation industrielle
Cosse équerre à bride en acier 10-70mm² Bornage : M8
KLAUKE
Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en acier et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M8, pour mise à la terre ou utilisation industrielle. Raccordement en équerre
Cosse en T à bride acier 10-70mm² Bornage : M8
KLAUKE
Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en acier et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M8, pour mise à la terre ou utilisation industrielle. Raccordement en T.
Cosse en T à bride bronze 10-70mm² Bornage : M8
KLAUKE
Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en bronze et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M8, pour mise à la terre ou utilisation industrielle. Raccordement en T.
Cosse équerre à bride en bronze 10-70mm² Bornage : M8
KLAUKE
Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en bronze et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M8, pour mise à la terre ou utilisation industrielle. Raccordement en équerre
Répartiteur de puissance étagé pour cosses 160A
LEGRAND
Répartiteur de puissance étagé pour cosses 160A composé de 4 barres 18x4mm équipées de 1 arrivée 70mm² vis M8 et 5 départs 35mm² vis M6 - tension d'isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V
Cosse tubulaire droite en cuivre 70mm² M8 selon DIN 46235
KLAUKE
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 70mm² - bornage M8, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages