Vous avez recherché "couvercle dcl ip44" (5 produits)


Couvercle obturateur IP44 Batibox D=75mm pour applique
LEGRAND
Couvercle obturateur IP44 Batibox D=75mm pour applique à monter sur boîte luminaire pour applique murale - à positionner en attente de pose d'un luminaire dans locaux humides - conforme à la norme NF 15-100
Kit boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm prof. 40 mm avec douille E27
BIZLINE
Kit boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm profondeur 40 mm avec douille E27 livré avec obturateur de protection IP44 évitant les projections de peinture. Couvercle rigide recourbé.
Point de centre DCL R'BoD= 67 mm profondeur 50 mm
BIZLINE
Point de centre DCL R'BoD= 67 mm profondeur 50 mm . Livré avec piton et obturateur de protection IP44 évitant les projections de peinture. Couvercle rigide recourbé + pré maintien sans piton.
Couvercle DCL D= 85 mm avec joint étanche IP44
BIZLINE
Couvercle DCL D= 85 mm avec joint étanche IP44 . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Obturateur socle DCL
BLM
Obturateur IP44 pour socle DCL pour couvercle de finition, protection contre la poussière et les projections de peinture