Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble de terre en cuivre classe 2 rigide Nexans 1x25 mm², en couronne de 10 mètres
Cuivre nu Nexans de classe 2 en cuivre nu, destiné à la mise à la terre des masses (prise de terre dans les bâtiments) ou pour des liaisons équipotentielles.
Cuivre nu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Sans halogène selon IEC 60754-1
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
couleur d'identification/codification du fil
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
Câble radial avec blocage d'eau
Surface du conducteur
avec protection contre les rongeurs
Avec conducteur de protection
Diamètre externe approx.
Sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
Blindage
Tension nominale U0
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Matériau du conducteur
fil auxiliaire
gaine en plomb
Poids
Isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme