Vous avez recherché “dalle faux plafond rayonnant” “(1132 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Support multi-fonction pour chemins de câbles
BIZLINE
Support multifonctions pour chemins de câbles . S'utilise en support sur dalles fil pour la fixation murale, la fixation au sol pour le passage des chemins de câbles en fauplancher, la fixation de boîte de dérivation.
Diffuseur circulaire blanc mat D= 200 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur circulaire en acier époxy blanc mat RAL9016 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm avec enjoliveur circulaire en partie centrale. Raccordement D= 200 mm. Débit d'air réglable : de 200 à 400 m3/h
Diffuseur circulaire blanc mat D= 250 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur circulaire en acier époxy blanc mat RAL9016 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm - avec enjoliveur circulaire en partie centrale - raccordement D= 250 mm. Débit d'air réglable : de 400 à 600 m3/h
Diffuseur circulaire blanc mat D= 200 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur circulaire en acier époxy blanc mat RAL 9016 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm - avec enjoliveur carré en partie centrale - raccordement D= 200 mm - Débit réglable de 200 à 600 m3/h
Diffuseur circulaire blanc mat D= 250 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur circulaire en acier époxy blanc mat RAL 9016 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm - avec enjoliveur carré en partie centrale - raccordement D= 250 mm - Débit d'air réglable : de 400 à 800 m3/h
Diffuseur circulaire blanc mat D= 200 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur circulaire en acier époxy blanc mat RAL 9016 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm - avec déflecteurs ronds en partie centrale - raccordement D= 200 mm - Débit d'air réglable : 300 à 600 m3/h
Diffuseur circulaire blanc mat D= 250 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur circulaire en acier époxy blanc mat RAL 9016 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm - avec déflecteurs ronds en partie centrale - raccordement D= 250 mm - Débit d'air réglable : 300 à 900 m3/h
Détecteur de mouvement IS 2360 faux plafond rayon 8 m
STEINEL
Détecteur infrarouge de précision faux plafond avec pinces. Parfait pour des sanitaires ou des petites pièces. Angle de détection de 360°, angle d'ouverture de 160° et portée de 8 m. Technologie de détection infrarouge passive.
Détecteur de mouvement IS 360-1 faux plafond Noir rayon 8 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360° et portée de détection jusqu'à D= 8 m. Pour le montage encastré au plafond dans les auvents et les plafonds suspendus à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54)
Sense Basic dalle 300x600mm blanc 2220lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Sense Basic dalle 300x600mm blanc LED 20W 4000K 2220 lumens 111 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L90/B50>50 000 heures UGR< 22 matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IK06 IP20 alimentation incluse
Minor 12  Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré à associer à Calybox 230
DELTA DORE
Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré pour plafond ou plancher rayonnant électrique - Peut être associé au gestionnaire Calybox 230 - Ecran rétro éclairé et affichage digital
Minor 12 Recondit  Thermostat filaire semi-encastré à associer à Calybox 230
DELTA DORE
Reconditionné - Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré pour plafond ou plancher rayonnant électrique - Peut être associé au gestionnaire Calybox 230 - Ecran rétro éclairé et affichage digital
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 20
DAIKIN
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 20 - intégration parfaite dans les faux plafonds
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 25
DAIKIN
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 25 - intégration parfaite dans les faux plafonds
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 32
DAIKIN
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 32 - intégration parfaite dans les faux plafonds
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 40
DAIKIN
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 40 - intégration parfaite dans les faux plafonds
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 50
DAIKIN
Cassette 600 x 600 extra plate - taille 50 - intégration parfaite dans les faux plafonds