Vous avez recherché "downlight philips" (484 produits)

Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 19W 2000lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 On/Off UGR19 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Noir
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Noir, IP20/65
Ledinaire Projecteur All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM 50W 6000lm Détect
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Floodlights All-in, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Fonction marche/arrêt par capteur, Symétrique, MDU1, IP65