Vous avez recherché "downlight philips dali" (77 produits)


CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D150 DN142B 840 Dali UGR25 10W 1000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 Dali UGR19 20W 2000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 Dali UGR25 20W 2000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20, EL-ready
GreenSpace 3D Mini DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, Downlight, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur brillant, IP20
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 DALI UGR25 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D150 DN142B 840 Dali UGR25 10W 1000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D150 DN142B 830 Dali UGR19 10W 1000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D150 DN142B 830 Dali UGR25 10W 1000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20, EL-ready
LuxSpace 3 compact DN610B 24S/840 PSD-E C WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace Compact, encastré, Downlight, UltraEfficient, 14.8 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
GreenSpace Accent gen2 modulaire GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace Accent Modulaire Gen2, Gridlight, 2 spots (Xflux and performance values for 1 spot), 64 W, 304x154 mm, 8000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI< gt/>90, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20
GreenSpace 3D Mini DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P
PHILIPS SIGNIFY
GreenSpace, downlight, 13.7 W, D150 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
LuxSpace Compact DN571B LED24S/840 PSD-VLC-E C WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace, recessed, 18.4 W, D200 mm, 2600 lm, 4000 K, DALI, InterActReady, UGR19, Réflecteur brillant, VLC, IP20
LuxSpace Carré DN572B LED24S/830 PSD-VLC-E C WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 14.4 W, 200x200 mm, 2400 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, VLC, IP20
LuxSpace Carré DN572B LED24S/840 PSD-VLC-E C WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 14.4 W, 200x200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, VLC, IP20
LuxSpace Carré DN572B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 7.9 W, 200x200 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, VLC, IP20
LuxSpace Mini DN560B LED12S/830 PSD-VLC-E C WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, VLC, IP20
LuxSpace Mini DN560B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, VLC, IP20
LuxSpace Mini DN561B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, VLC, IP20
LuxSpace Accent Compact gen4 RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH
PHILIPS SIGNIFY
LuxSpace Accent Compact réglable, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20