Vous avez recherché "eaton presse étoupe" (5018 produits)


Presse-étoupe UNICAP + Écrou monté - ISO32 - polyamide gris - IP68
EATON CAPRI
Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - ISO32 - polyamide gris - IP68 - cond. 10 p. - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 18,0 - 25,0 mm
Presse-étoupe UNICAP + Écrou monté - ISO16 - polyamide gris - IP68
EATON CAPRI
Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - ISO16 - polyamide gris - IP68 - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 5,0 - 10,0 mm
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 25 - n°07 - laiton nickelé - IP66/68
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 25 - n°07 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 10,0 - 18,0 mm
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 20 - n°06 - laiton nickelé - IP66/68
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 20 - n°06 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 6,0 - 13,0 mm
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 32 - n°08 - laiton nickelé - IP66/68
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 32 - n°08 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 16,0 - 24,5 mm
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 16 - n°05 - laiton nickelé - IP66/68
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 16 - n°05 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 4,5 - 10,0 mm
Presse-étoupe NORMADIX - Pg 21 - n°09 - laiton nickelé - IP66
EATON CAPRI
Presse-étoupe NORMADIX - Pg 21 - n°09 - laiton nickelé - IP66 - plage température -5°C à +70°C - plage de serrage 13,5 - 19,0 mm
Presse-étoupe UNICAP + Écrou monté - Pg11 - polyamide gris - IP68
EATON CAPRI
Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - Pg11 - polyamide gris - IP68 - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 5,0 - 10,0 mm
Presse-étoupe UNICAP + Écrou monté - Pg13 - polyamide gris - IP68
EATON CAPRI
Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - Pg13 - polyamide gris - IP68 - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 6,0 - 12,0 mm
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 20 - n°06 - inox 316L - IP66/68
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 20 - n°06 - inox 316L - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 6,0 - 13,0 mm
Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 11 - n°06 - laiton nickelé - IP66/68
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 11 - n°06 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 6,0 - 13,0 mm
Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 21 - n°07 - laiton nickelé - IP66/68
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 21 - n°07 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 10,0 - 18,0 mm