Vous avez recherché "electrovanne 12v" (22 produits)


BOBINE AK012C 3W/12V 50/60HZ -
DANFOSS
Bobine d'électrovanne, AK012C, Cosse DIN, 12 V Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d'alimentation [V] AC: 12, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage multiple
BOBINE BA012D 15W  12V
DANFOSS
Bobine d'électrovanne, BA012D, Cosse DIN Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage multiple
BOBINE AC012D 12V CC 10W
DANFOSS
Bobine d'électrovanne, AC012D, Cosse DIN Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage multiple
BOBINE 12V CC  6W  AZ012DS
DANFOSS
Bobine d'électrovanne, AZ012DS, Cosse DIN Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage multiple
BOBINE AB012D  5W  12V CC
DANFOSS
Bobine d'électrovanne, AB012D, Cosse DIN Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage multiple
BOBINE AM012D 12V CC 9,5W
DANFOSS
Bobine d'électrovanne, AM012D, Cosse DIN Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage multiple
Electrovanne de décharge 12V pour nourrice ou vidange
PRESTO
Sachet légionelle : 1 électrovanne de décharge 12V pour nourrice ou vidange pour solutions de douche anti-légionelle. Raccordement MM G 3/4'. Limiteur de 10l/min.
Mini-electrovanne 3/2 NC 12V sans commande manuelle
CROUZET
Composant pneumatique, Mini-electrovanne 3 sorties/2 positions NC 12V sans commande manuelle