Vous avez recherché "embout pour visseuse" (18 produits)


Porte-embout Le support d'embout universel est un adaptateur pour perceuses et v
WEIDMULLER
Porte-embout Le support d'embout universel est un adaptateur pour perceuses et visseuses électriques. Les supports sont conçus pour les embouts standard.
Porte-Embout de vissage PRO Impac 60 mm
BOSCH OUTILLAGE
Porte-embout PRO Impact Standard, 60 mm, Jusqu'à 15 fois plus robuste qu'un porte-embout standard Bosch 2608522316, Emmanchement hexagonal de 1/4 résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse.
TETE VISSAGE
BOSCH OUTILLAGE
Tête de vissage pour perceuse 60 mm, Accessoire de vissage à débrayage de butée automatique, Queue six pans ISO 1173 C6.3, 1/4, embout PH2
Clé pour écrou/vis 3 points pour PHALANX
NORKA
Embout de visseuse pour vis à trois picots, pour les luminaires des gammes PHALANX 430/620, PHALANX LINEAR 75, PHALANX LINEAR 115, PHALANX LINEAR 200
Clé pour vis demi-lune, pour les luminaires de la gamme PHALANX LINEAR 75
NORKA
Embout de visseuse pour vis demi-lune, pour les luminaires de la gamme PHALANX LINEAR 75, LINEAR 115 et LINEAR 200
Clé pour vis 2 trous, pour luminaire PHALANX LINEAR 240
NORKA
Embout de visseuse pour vis à deux picots, accessoires pour les luminaires des gammes PHALANX LINEAR 240
Porte-embout Le support d'embout universel est un adaptateur pour perceuses et v
WEIDMULLER
Porte-embout Le support d'embout universel est un adaptateur pour perceuses et visseuses électriques. Les supports sont conçus pour les embouts standard.
Adaptateur isolant avec embout 1/4' et 3/8' pour visseuse
CATU
Adaptateur isolant à entraîneur 1/4' et embout 3/8' mâle. Conforme IEC 60900. Umax d' utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC. Pas de continuité électrique entre l'entraîneur 1/4 et l'embout 3/8. Pour utilisation avec visseuse du commerce.
Porte-embout Le support d'embout universel est un adaptateur pour perceuses et v
WEIDMULLER
Porte-embout Le support d'embout universel est un adaptateur pour perceuses et visseuses électriques. Les supports sont conçus pour les embouts standard.
Support boîtier télescopique, embout 280-458 mm, prof. boîtier 38 mm, 54 mm
NVENT CADDY
Le support télescopique pour visseuse sans fil facilite le montage précis du boîtier/conduit entre embouts filetés. Possibilité de monter plusieurs boîtiers/conduits. Réglable 280mm-458mm pour un espacement non std des embouts filetés.
Support boîtier télescopique, embout 432-660 mm, prof. boîtier 38, 54, 63,5 mm
NVENT CADDY
Le support télescopique pour visseuse sans fil facilite le montage précis du boîtier/conduit entre les embouts filetés. Possibilité de monter plusieurs boîtiers. Réglable 432mm-660mm pour un espacement non standard des embouts filetés.
Support boîtier télescopique, embout 400-635 mm, prof. boîtier 38, 54, 63,5 mm
NVENT CADDY
Le support télescopique pour visseuse sans fil facilite le montage précis du boîtier/conduit entre les embouts filetés. Possibilité de monter plusieurs boîtiers. Réglable 400mm-635mm pour un espacement non standard des embouts filetés.
Coffret PRO Vide Grand
BOSCH OUTILLAGE
PRO Empty Case, grande, Conçue pour ranger et organiser les forets et les embouts de vissage,
Manchon Magnétique PRO
BOSCH OUTILLAGE
PRO Magnetic Sleeve, Conçu pour les embouts double tête PRO Impact,
Coffret PRO Vide Moyen
BOSCH OUTILLAGE
PRO Empty Case, moyenne, Conçue pour ranger et organiser les forets et les embouts de vissage,
Adaptateur isolant, embout 6 mm sur plat hexagonal mâle et carré entraîneur 3/8¿
CATU
Adaptateur isolant, avec embout 1/4' hexagonal mâle et carré entraîneur 3/8', pour utilisation avec visseuse et douille 3/8.Tension maximum de 1 000 V AC et 1 500 V DC.Outil isolant conforme à la norme IEC 60900.
Embouts flare/dudgeon pour visseuse 1/4' à 7/8'
CBM
SUPER STARS - Embouts flare/dudgeon pour visseuse 1/4' à 7/8' - 1/4¿, 3/8¿, 1/2¿, 5/8¿, 3/4¿, 7/8¿