Accueil
/
enrouleur de cable 10m

Vous avez recherché "enrouleur de cable 10m" (10 produits)


Enrouleur à rappel automatique YP308 - 10m tuyau KPU D= intérieur 8mm (5/16') -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à rappel automatique YP308 - 10m tuyau KPU D= intérieur 8mm (5/16') - Pression maxi 15 bars -Pour air et eau - Cliquet supprimable - Tuyau entrée1,50m - Raccord sortie 1/4' M BSP- GARANTIE 3 ANS - Carter plastique gris/vert -
expand_more
Enrouleur à rappel automatique - 10 m de câble 3G 1,5mm²
LEGRAND
Enrouleur à rappel automatique avec socle mobile 2P+T IP44 IK08 équipé d'un bouchon brochage domestique et 10m de câble 3G 1,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel et corps en matière isolante renforcée
expand_more
Enrouleur auto. gamme YP900 - 10m TUYAU SAE 100 R6 D=int. 12,5mm (1/2') -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur auto. gamme YP900 - 10m TUYAU SAE 100 R6 D=int. 12,5mm (1/2') -Maxi 20 bars - Pour air et eau (-15°C/+50°C) - Raccords entrée 1/2' F,sortie 1/2 ' M - Support fixe acier époxy, bride pivotante en option -
expand_more
Enrouleur rappel auto.  YS6 - 10m TUYAU PVC noir D= int. 25mm (1') -Maxi 10 bars
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur rappel auto. YS6 - 10m TUYAU PVC noir D= int. 25mm (1') -Maxi 10 barsPour air eau froide ( -5°/+40°C)- Cliquet à insérer-Tuyau entrée 1m sans raccordRaccord sortie 1' M BSP -Livré sans bride (bride fixe en option)
expand_more
Enrouleur rappel auto. gamme YP9 - 10m TUYAU EN857 1SC D=int. 12,5mm (1/2')-
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur rappel auto. gamme YP9 - 10m TUYAU EN857 1SC D=int. 12,5mm (1/2')-Maxi 160 bars - Pour huile ( -15°C/+120°C) - Raccords entrée 3/8 ' F,sortie 1/2' F tournant - Support fixe acier époxy, bride pivotante en option -
expand_more
Enrouleur à rappel automatique ATEX type PLT 500 - 10m 1x10² EPR/PUR - IP42 -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à rappel automatique ATEX type PLT 500 - 10m 1x10² EPR/PUR - IP42 -Cliquet supprimable - Bride pivotante - Pince mise à la terre ATEX -Si vertical,option obligatoire gratuite sur dde - Choisir modèle selon certification requise
expand_more
Système complet mise à la terre : enrouleur rappel auto ATEX (10m 1x4mm²+2x1mm²,
CABLE EQUIPEMENTS
Système complet mise à la terre : enrouleur rappel auto ATEX (10m 1x4mm²+2x1mm²,IP42) 5m de câble en entrée+pince mise à la terre ATEX avec connecteur+ unité decontrôle NON ATEX à placer en zone sécurisée -Choisir modèle selon certification
expand_more
Enrouleur auto. gamme YP900 - ATEX - 10m TUYAU SAE 100 R6 D=int. 12,5mm (1/2') -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur auto. gamme YP900 - ATEX - 10m TUYAU SAE 100 R6 D=int. 12,5mm (1/2') -Maxi 20 bars - Pour air eau ( -15°C/+50°C) - Raccords entrée 1/2' F,sortie 1/2 ' M - Support fixe acier époxy, bride pivotante en option -
expand_more
Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 10m
LEGRAND
Enrouleur à usage domestique avec 4 prises 2P+T avec éclips de protection câble 3G 1,5mm² longueur 10m - équipé d'une poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - livré sous blister avec Gencod
expand_more
Enrouleur H de câble vert 10m pour kit de terre
CHAUVIN ARNOUX
Enrouleur H de câble Vert 10M, pour rechange dans les kits de terre et résistivité.
expand_more