Vous avez recherché "eriflex capteur de rogowski" (8 produits)


Bobine Rogowski de 800 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, jaune, câble de 5 m, étalonnée
NVENT ERIFLEX
Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. Bobine Rogowski de 800 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, câble 5 m.
Bobine Rogowski de 450 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, jaune, câble de 3 m, étalonnée
NVENT ERIFLEX
Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. Rogowski 450mm 100mV/1 kA-50Hz câble 3m.
Bobine Rogowski de 550 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, jaune, câble de 5 m, étalonnée
NVENT ERIFLEX
Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. Bobine Rogowski de 550 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, câble 5 m.
Capteur puissance Ethernet HTTP, MODBUS TCP, 85 - 265 V CA, 110 V CC, 2 DE, 1 DS
NVENT ERIFLEX
Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. DIN 96x96, enregistr. données 8 Mo max, classe précision 0,5
Bobine Rogowski de 350 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, jaune, câble de 3 m, étalonnée
NVENT ERIFLEX
Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. Bobine Rogowski de 350 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, câble 3 m.
Bobine Rogowski de 600 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, jaune, câble de 5 m, étalonnée
NVENT ERIFLEX
Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. Bobine Rogowski de 600 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, câble 5 m.
Capteur de puissance Modbus RTU RS485, 230 V CA, 2 DE, 1 DS
NVENT ERIFLEX
Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. DIN 96x96 enr don 8 Mo max clas préc 0,5
Bobine Rogowski de 300 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, jaune, câble de 3 m, étalonnée
NVENT ERIFLEX
Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. Bobine Rogowski de 300 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, câble 3 m.