Vous avez recherché "filin de suspension 1m" (44 produits)


Verrou PM Design + 1m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM INDUS + 1m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Système de suspension Speed Link avec équerre à clouer, filin 1,0 mm x 1m, 10 kg
NVENT CADDY
Speed Link Light Pack avec équerre pour cloueurs, système de support par câble pour charge légère doté d'un dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique. Câble 1mm, 1m L.
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 1,0 mm x 1m, 10kg
NVENT CADDY
nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage,système de support par câble pour charge légère doté d'un dispositif de verrouillage ultra-discret.Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique-câble 1mm,1m L.
Kit 4 Filins Boucle D=1,5mm x 1m
EATON CAPRI
Ki filin Embout boucle D=1,5mm x 1m. Ce kit est composé d'un filin de 1,5mm en longueur prédéfinie, équipé d'une boucle sertie et d'un verrou KWIK WIRE. Les kits BKL disposent de la certification APAVE: Rapport d'essai 5964162/001/1.08.2011
Kit BFX100 filin Embout boucle D=1,5mm x 1m
EATON CAPRI
Kit BFX100 filin Embout boucle D=1,5mm x 1m. Le kit de suspension FIXOPLAF est la solution optimale pour la mise en sécurité des points de centre DCL.
Sachet 1 verrou MM Agrip + 1m. filin boucle 2.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou moyen modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 2.5mm
Kit 1m. filin 1.5mm avec mousqueton +1 verrou PM
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 1 mètre de filin avec mousqueton diamètre 1.5mm
Kit 1m. filin 2.5mm dble mousqueton +1 verrou MM
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou moyen modèle + 1 mètre de filin avec double mousqueton diamètre 2.5mm
Kit 1m. filin 2.5mm avec embout M8 +1 verrou MM
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou moyen modèle + 1 mètre de filin avec embout M8 diamètre 2.5mm
Kit 1m. filin 2.5mm avec mousqueton +1 verrou MM
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou moyen modèle + 1 mètre de filin avec mousqueton diamètre 2.5mm
Kit 1m. filin 1.5mm avec embout M6 +1 verrou PM
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 1 mètre de filin avec embout M6 diamètre 1.5mm
Sachet 1 verrou MM INDUS + 1m. filin boucle 2.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS moyen modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 2.5mm
Kit 1m filin 1.5mm double butée +1 verrou PM
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 1 mètre de filin avec double butée diamètre 1.5mm