Vous avez recherché "goulotte climatisation blanche" (14 produits)


Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Blanche - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Ivoire RAL9001 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+Slimline goulotte blanche 50x80mm
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, manchon de goulotte interne, joints, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ pour goulotte-O blanche 60x80mm
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide, pour système de goulotte O 60x80mm blanche
Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Ivoire - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Blanche RAL9003 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ goulotte S 65x70mm blanche
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, joints, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide, pour système goulotte S 65x70mm blanche
Microblue kit goulotte blanche X86-008
CBM
BLUEDIAMOND - Microblue kit goulotte blanche X86-008 Très silencieuse : 17 dB. Sortie : 6 mm 230 VAC. Débit : 5 l/h Hauteur refoulement max : 5m Hauteur aspiration max : 2m Dimension pompe : 150x37x40 mm
Goulotte blanche M1 rigide 80 2m avec film protecteur
EID
Goulotte blanche M1 de largeur 80mm, assurant la protection et la discrétion des circuits frigorifiques en 1/4-3/8, 1/4-1/2, 1/4-5/8 ou 3/8-5/8. longueur(m):2
Goulotte M1 blanche rigide 110 2m avec film protecteur
EID
Goulotte blanche M1 de largeur 1, assurant la protection et la discrétion des circuits frigorifiques en 3/8-5/8 et au dela. longueur(m):2
Amorce de mur blanche pour goulotte 80
EID
Amorce de mur blanche pour goulotte 80, diamètre:du 1438 au 3858
Rosace murale blanche pour goulotte 80
EID
Rosace murale blanche pour goulotte 80, diamètre:du 1438 au 3858
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ goulotte Inoac blanc 62x74mm
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, joints, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide, pour système goulotte Inoac 62x74mm blanche
Kit pompe goulotte RAPIDO
CBM
ECKERLE GOTEC - Kit pompe goulotte RAPIDO Blanche RAL9010 Débit max. : 10 l/h. Refoulement max : 8 m Contact alarme : NO / NC 8A 230V Dimension bloc pompe : 85 x 45 x 42 mm