Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GOULOTTES ZH BA 85X50
Matière PC-ABS
Couleur Blanc ARTIC
IP30-D
IK07
Fond perforé
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Logix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition du panneau arrière (intérieur)
Classe de protection (IP)
Traitement antibactérien
couvercle inclus
type rectangulaire
symétrique
feuille de protection
avec agrafe pour tenue de câble
Perforation de montage dans le sol
nombre de cloisons enfichables
largeur du couvercle 3
largeur du couvercle 2
largeur du couvercle 1
Section transversale utile
avec connecteur de conduit
nombre de couvercles
IK
Longueur
Qualité du matériau
type de montage des parties supérieures
Matériau
Température d'utilisation
Couleur
Traitement de surface
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane