Vous avez recherché "incendie type 4 eaton" (24 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Type 4 Radio Adressable - Centrale Adressable Alarme Incendie - IP20
EATON NUGELEC
Type 4 Radio Adressable - Centrale d'alarme incendie - Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP20 - Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu
Centrale Alerte Attentat Radio
EATON NUGELEC
Centrale Alerte Attentat Radio permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Diffuseur Lumineux.Secouru : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF)
Kit Alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle, 2 DM, 1 DS, 1 DL
EATON NUGELEC
Kit valisette alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux
Type 4 Planète - Alarme incendie - 1 boucle avec DM - ultra fin - IP20
EATON NUGELEC
Type 4 Planète - Alarme incendie - 1 boucle avec Déclencheur Manuel - ultra fin - avec Diffusuer Sonore - IP20 - eco-conçu - patère translucide en nid d'abeille
Alarme incendie - Type 4 Planète - 2 boucles de DM - IP20 / IK07
EATON NUGELEC
Alarme incendie - Type 4 Planète - 2 boucles de Délencheurs Manuels - IP20 / IK07 - patère translucide - design ultra fin
Kit d'Alarme Incendie - Type 4 Radio Evolution - 1 type 4, 2 DM, 2 DSL radio
EATON NUGELEC
Kit Alarme Incendie - Type 4 radio - x1 type 4 radio ADR, x2 Déclencheurs Manuels Radio et x2 Diffuseurs Sonore et Lumineux Radio - Kit prêt à l'emploi (périphériques appairés à la centrale)
KIT Alarme Menace Evolution
EATON NUGELEC
Kit Alarme Menace PPMS Radio Evolution incluant 2 Boitiers Alarme Menace et 2 Diffuseurs et Lumineux Alarme Menace. Le kit est prêt à l'emploi, les périphériques sont déjà appairés à centrale
CEVOLA B CMSI B - 4ETMT - 8B
EATON NUGELEC
CMSI B Hybride Conv/Adr. - UGA - CMSI 4ETMT- 8 zones de détection - 256pts - permet de gérer des périphériques conventionnels et adressables sur chacune des 8 lignes disponibles de 32 points chacune - 2 sorties DS/DL de 1A au total
CEVOLA B CMSI B - UGA -2MT -4B
EATON NUGELEC
CMSI B Hybride Conv/Adr. - UGA - 4 zones de détection et de 128pts - permet de gérer des périphériques conventionnels et adressables sur chacune des 4 lignes disponibles de 32 points chacune - 2 sorties DS/DL de 1A au total
Diffuseur Alerte Menace (DAM) Sonore et Lumineux
EATON NUGELEC
Diffuseur Alerte Menace (DAM) Sonore et Lumineux couleur bleue ou blanche configurable par l'utilisateur - utilise une adresse du système radio - puissance sonore >90dB à 1m - design esthétique et compact
Diffuseur Alarme Incendie Sonore et/ou Lumineux Radio
EATON NUGELEC
Diffuseur Alarme Incendie Sonore et/ou Lumineux Radio Compatible avec la gamme Type 4 Radio
BAAL Planète Sa R - Type 2b - Flash de couleur rouge
EATON NUGELEC
BAAL Planète Sa R -Bloc Autonome d'Alarme Lumineux - Equipement d'Alarme de Type 2b - Flash rouge intégré - Compatible avec BAAS de Type Pr ou UGA - Batterie Ecosafe - patère translucide - éco conçu - Garantie 4 ans
BAASL Sa Planète - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux - Flash rouge
EATON NUGELEC
BAASL Sa Planète - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux - Flash rouge - Compatible avec BAAS de Type Pr ou UGA -Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu - Garantie 4 ans
Porte métal. rouge type bris de glace pour 'AU' + marteau
EATON CEAG
Porte métal. rouge avec vitre type bris de glace incendie pour 'AU'. Marteau inclus.
Porte métal. rouge type bris de glace pour BP, avec retour auto + marteau
EATON CEAG
Porte métal. rouge avec vitre type bris de glace incendie pour BP, avec retour auto. Marteau inclus.