Vous avez recherché "ledinaire etanche led" (7 produits)

Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB Sponsorisé
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 12 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 8 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c +Borniers
ABB Sponsorisé
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 8 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Mistral65H- Coffret Etanche-3R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB Sponsorisé
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 3 Rangées x 18 modules (54 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Etanche LED 600 WT060C 840 On/Off 15W 1800lm IP66 IK08 50000h L70
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Etanche WT060C, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08
Ledinaire Etanche LED 1200 WT075C 840 EcoSet 35W 4800lm 50000hL70
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Etanche EcoSet, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Sans fil, EcoSet, Symétrique, Opale, IP65, IK08
Ledinaire Etanche LED 1500 WT075C 840 EcoSet 50W 6800lm 50000hL70
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Etanche EcoSet, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Sans fil, EcoSet, Symétrique, Opale, IP65, IK08