Vous avez recherché "ledinaire etanche led 600" (1 produit)


Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB Sponsorisé
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 12 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 8 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c +Borniers
ABB Sponsorisé
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 8 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Mistral65H- Coffret Etanche-3R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB Sponsorisé
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 3 Rangées x 18 modules (54 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Etanche LED 600 WT060C 840 On/Off 15W 1800lm IP66 IK08 50000h L70
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Etanche WT060C, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08