Vous avez recherché “ledinaire reglette led 300 trav 830” “(43 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Luminaire anti-vandale LED - DUROLIGHT-R 5100-830 HF L1550
THORN
Luminaire anti-vandale LED - DUROLIGHT-R 5100-830 HF L1550 - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 5060 lm ¿ 46.2W ¿ 3000K ¿ IP65
Luminaire anti-vandale LED - DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250
THORN
Luminaire anti-vandale LED - DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250 - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 4081 lm ¿ 37.6W ¿ 3000K ¿ IP65
Platine-réglette VLGFP0501-7DASW830A0250 noir, 7 pôles, 300K, 1XLED 17W, L=500mm
RIDI
Platine-réglette noire VLGFP, IP54, 7 conducteurs, 3000K, 1XLED 18W, 2450lm, DALI, asymétrique, longueur 500mm. Combinée avec le rail VLTM, la platine-réglette permet la réalisation de lignes lumineuses modulaires et variables
Platine-réglette VLGFP0501-7DASI830A0250 gris, 7 pôles, 300K, 1XLED 17W, L=500mm
RIDI
Platine-réglette grise VLGFP, IP54, 7 conducteurs, 3000K, 1XLED 18W, 2450lm, DALI, asymétrique, longueur 500mm. Combinée avec le rail VLTM, la platine-réglette permet la réalisation de lignes lumineuses modulaires et variables
PLANADO, 43...58 W, 5350...6900 lm, 830, blanc, on/off
RZB
PLANADO, 43...58 W, 5350...6900 lm, 830, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, L 1500 B 160 H 58, Matière synthétique (PMMA) opale, Détecteur de mouvement HF
PLANADO, 11...18 W, 1250...2050 lm, 830, blanc, on/off
RZB
PLANADO, 11...18 W, 1250...2050 lm, 830, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, L 600 B 160 H 58, Matière synthétique (PMMA) opale, Détecteur de mouvement HF
PLANADO, 26...39 W, 3150...4750 lm, 830, blanc, on/off
RZB
PLANADO, 26...39 W, 3150...4750 lm, 830, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, L 1200 B 160 H 58, Matière synthétique (PMMA) opale, Détecteur de mouvement HF
PLANADO, 43...58 W, 5500...7150 lm, 830, blanc, on/off
RZB
PLANADO, 43...58 W, 5500...7150 lm, 830, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, L 1500 B 160 H 58, Matière synthétique (PMMA) opale, Détecteur de mouvement HF
PLANADO, 11...18 W, 1200...2050 lm, 830, blanc, on/off
RZB
PLANADO, 11...18 W, 1200...2050 lm, 830, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, L 600 B 160 H 58, Matière synthétique (PMMA) opale, Détecteur de mouvement HF
PLANADO, 26...39 W, 3100...4600 lm, 830, blanc, on/off
RZB
PLANADO, 26...39 W, 3100...4600 lm, 830, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, L 1200 B 160 H 58, Matière synthétique (PMMA) opale, Détecteur de mouvement HF
Ledinaire Réglette à module intégré BN021C LED5S/840 L300
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Réglette BN021C, 5 W, L300 mm, 500 lm, 500 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready
Ledinaire Réglette LED 1500 TRAV BN021C 840 On/Off 24W 2600lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Réglette BN021C, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 2600 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready
Resisto 600 IP66 15W 1300-2400lm 830
SYLVANIA
Resisto, luminaire LED étanche intégré, boîtier et diffuseur PC sans jaunissement, clips et supports inox, IP66/IK08, 3000K IRC>80, non-dimmable, flux 300'2 400 lm, 8'15 W, SDCM< 3, durée de vie 100 000 h, dimensions 650x89x88 mm.