Vous avez recherché “lubrifiant yellow 77” “(6905 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB
BIZLINE
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB pour faciliter le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques. Avantages : non inflammable et non toxique. Application sur câbles courants forts et faibles.
Bouteille de lubrifiant électrique Caprigel GTI 1L pour tout type de câble
EATON CAPRI
Bouteille de lubrifiant électrique Caprigel GTI 1L pour tout type de câble - Texture gel à haute viscosité et haut pouvoir lubrifiant
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'RED 1 l
BIZLINE
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'RED 1 pour faciliter l'introduction et le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques.
Nettoyant lubrifiant tous contacts 125 ml
BIZLINE
Nettoyant lubrifiant tous contacts 125 ml. Laisse un voile lubrifiant protecteur sur les contacts et systèmes électriques. Traitement hydrophobe de surface et anti-adhérent. Prévient l'adhérence des projections de soudures.
Capot sortie verticale M25 - 4 pivots gabarit 77 .27
ILME
Capot en aluminium 4 pivots sortie verticale entrée de câble M20 - gabarit 77 .27
Insert mâle à vis 16A 500V 16P+T gabarit 77.27
ILME
Insert mâle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 77.27 - série CNE
Insert femelle à visser 16A 500V 16P+T gabarit 77.27
ILME
Insert femelle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 77.27 - série CNE
Capot sortie latérale PG21 - 4 pivots gabarit 77.27
ILME
Capot 4 pivots sortie latérale, entrée de câble PG21 - gabarit 77.27 - série CLASS
Insert mâle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27 série SQUICH
ILME
Insert mâle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 77.27 série SQUICH
Insert femelle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27 série SQUICH
ILME
Insert femelle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 77.27 série SQUICH
Embase encastrée 2 leviers - gabarit 77.27
ILME
Embase aluminium encastrée 2 leviers à coupler avec capot 4 pivots - gabarit 77.27
Boite métal vide grise - M20 x2 - 1 trou 22 mm - 80x80x77 mm - UL cULus
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 80 x 77 mm - 1 trou D= 22mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 44X - IP656669 IK07 - cULusULEAC
Embase saillie 2 leviers 1 entrée PG21 - gabarit 77.27
ILME
Embase en saillie 2 leviers, 1 entrée de câble PG21 - gabarit 77.27 - série CLASS
Capot sortie verticale PG21 - 4 pivots gabarit 77.27
ILME
Capot 4 pivots sortie verticale, entrée de câble PG21 - gabarit 77.27 - série CLASS
Capot 2 leviers PG21 sortie verticale +joint gabarit 77.27
ILME
Capot prolongateur 2 leviers + joint sortie verticale, entrée de câble PG21 - gabarit 77.27 - série CLASS
Embase saillie 2 leviers 1 entrée M25 gabarit 77.27
ILME
Embase en saillie en aluminium 2 leviers 1 entrée de câble M25 - gabarit 77.27 - série CLASS
Capot 4 pivots sortie latérale M25 gabarit 77.27
ILME
Capot en aluminium 4 pivots sortie latérale entrée de câble M25 - gabarit 77.27
Insert femelle vis 35A 400V 6P+T gabarit 77.27
ILME
Insert femelle 6 pôles + Terre 35A 400V/690V, raccordement à visser - gabarit 77.27
Insert mâle vis 35A 400V 6P+T gabarit 77.27
ILME
Insert mâle 6 pôles + Terre 35A 400V/690V, raccordement à visser - gabarit 77.27
Capot sortie latérale PG21 - 2 pivots gabarit 77.27
ILME
Capot 2 pivots sortie latérale, entrée de câble PG21 - gabarit 77.27 - série CLASS
Couvercle 4 pivots gabarit 77.27
ILME
Couvercle 4 pivots sans joint (pour embase ou capot avec joint 2 leviers) gabarit 77.27 - série CLASS
Embase saillie 1 levier + couvercle 1 entrée PG21 - gabarit 77.27
ILME
Embase en saillie 1 levier, 1 entrée de câble PG21 + couvercle - gabarit 77.27 - série CLASS