Vous avez recherché "luminaire etanche 1500" (1104 produits)

Etanche Flex LED 1500 23..42W/840 3 700...6 900lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu'à 166lm/W, 100 000h L80, SDCM< 5. Choix du flux lumineux sur 4 niveaux. Température: -30..+50°C. 1590x88x73mm. Garantie 5 ans.
Etanche DP LED classique 1500 46W 4000K 6400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED 1,50m - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 46W - 6400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1500x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test fil incadescent : 850°C - Garantie 5 ans
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840
THORN
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 51W ¿ 4000K ¿ IP65
Luminaire LED anti-humidité IP66 - LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW
THORN
Luminaire LED anti-humidité IP66 - LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 46W ¿ 4000K ¿ Ra>80 ¿ IP66
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 COR MWS
THORN
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 COR MWS - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 51W ¿ 4000K ¿ IP65
Etanche DP FIT 1500 27..51W 840/850/865 4200..7700lm IP65/IK08 150lm/W 75 000 L8
LEDVANCE
Etanche de classe I en Polycarbonate robuste. Sélecteur de flux et de température de couleur (4000K, 5000K, 6500K). Câblage par l'arrière ou le côté. Câblage traversant possible : repiquage sur le bornier. Dim: 1500x78x68mm. Garantie 5 ans.
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 detecteur 38W 6000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
Etanche DP COMPACT 1500 30/44W 840/850/865 4200/6160lm IP66/IK08 140lm/W 50khL80
LEDVANCE
Classe II. Polycarbonate. Câblage traversant pré installé. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Sélection de puissance 2 niveaux et de température de couleur. Fil incandescent 850°C. Dim : 1585x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP Slim 1500 26/39W 4000K 3600/5500lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 1535x35x48. Garantie 5 ans.
Etanche LED 1500 20..36W/840 3550..6400lm très extensif IP66/IK10 178lm/W 100khL
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Accès au bornier par l'arrière ou les extrémités. Câblage traversant possible par repiquage. Garantie 7 ans.
CoreLine Etanche LED 1500 TRAV WT120C 840 detecteur 38W 6000lm IP66IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready
Etanche DP Slim 1500 26/39W 6500K 3600/5500lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 1535x35x48. Garantie 5 ans.
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 detecteur 22W 3400lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 detecteur 50W 8000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
Ledinaire Etanche All in 1500 Multilumen WT065C OnOff 4100-6800lm IP65 50khL75
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Etanche All-in WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP65, IK08, TW1
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 830 On/Off 37,5W 5800lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4100 lm, 5000 lm, 5800 lm, 3000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
Etanche Flex LED 1500 23..42W/865 3 700...6 900lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu'à 166lm/W, 100 000h L80, SDCM< 5. Choix du flux lumineux sur 4 niveaux. Température: -30..+50°C. 1590x88x73mm. Garantie 5 ans.