Vous avez recherché "luminaire etanche 1500 865" (36 produits)


Etanche DP FIT 1500 27..51W 840/850/865 4200..7700lm IP65/IK08 150lm/W 75 000 L8
LEDVANCE
Etanche de classe I en Polycarbonate robuste. Sélecteur de flux et de température de couleur (4000K, 5000K, 6500K). Câblage par l'arrière ou le côté. Câblage traversant possible : repiquage sur le bornier. Dim: 1500x78x68mm. Garantie 5 ans.
Etanche DP COMPACT 1500 30/44W 840/850/865 4200/6160lm IP66/IK08 140lm/W 50khL80
LEDVANCE
Classe II. Polycarbonate. Câblage traversant pré installé. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Sélection de puissance 2 niveaux et de température de couleur. Fil incandescent 850°C. Dim : 1585x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche Flex LED 1500 23..42W/865 3 700...6 900lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu'à 166lm/W, 100 000h L80, SDCM< 5. Choix du flux lumineux sur 4 niveaux. Température: -30..+50°C. 1590x88x73mm. Garantie 5 ans.
Etanche LED 1500 DALI 61W/865 11000lm très extensif IP66/IK10 180lm/W 100khL80
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Gradation numérique via DALI 2, compatible VIVARES LEDVANCE. Garantie 7 ans.
EtancheLED 1500 44..61W/865 8000..11000lm très extensif IP66/IK10 180lm/W 100khL
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Accès au bornier par l'arrière ou les extrémités. Câblage traversant possible par repiquage. Garantie 7 ans.
Etanche LED 1500 20..36W/865 3550..6400lm très extensif IP66/IK10 178lm/W 100khL
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Accès au bornier par l'arrière ou les extrémités. Câblage traversant possible par repiquage. Garantie 7 ans.
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 865 On/Off 37,5W 6000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 6500 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
Etanche DP COMPACT 1500 33/54W 840/850/865 4620/7560lm IP66/IK08 140lm/W 50khL80
LEDVANCE
Classe II. Polycarbonate. Câblage traversant pré installé. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Sélection de puissance 2 niveaux et de température de couleur. Fil incandescent 850°C. Dim : 1585x60x53mm. Garantie 5 ans
XX Etanche LED 1500 36W/865 MultiLumen très intensif IP66/IK10 180lm/W 100khL80
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Sélecteur de puissance. Garantie 7 ans.
Etanche LED 1500 DALI 37W/865 6400lm très extensif IP66/IK10 173lm/W 100khL80
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Gradation numérique via DALI 2, compatible VIVARES LEDVANCE. Alimentation LEDVANCE 4058075851542 incluse. Garantie 7 ans.
Etanche1500 5TH 20..36W/865 3550..6400lm très extensif IP66/IK10 178lm/WTraversa
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Câblage traversant 5x2,5mm² pré installé pour une mise en service plus rapide. Sélecteur de puissance sur 4 nivaeux. Garantie 7 ans.
EtancheLED 1500 HF 44..61W/865 8000..11000lm très extensif IP66/IK10 180lm/W 100
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Détecteur de présence et de luminosité HF avec fonction leader/suiveur. Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Garantie 7 ans.
Etanche LED 1500 HF 20..36W/865 3550..6400lm très extensif IP66/IK10 178lm/W 100
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Détecteur de présence et de luminosité HF avec fonction leader/suiveur. Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Garantie 7 ans.
XX Etanche LED 1500 61W/865 MultiLumen très intensif IP66/IK10 180lm/W 100khL80
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Sélecteur de puissance. Garantie 7 ans.
XX Etanche LED 1500 61W/865 MultiLumen hyper extensif IP66/IK10 180lm/W 100khL80
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Sélecteur de puissance. Garantie 7 ans.
Etanche1500 5TH 44..61W/865 8000..11000lm TrèsExtensif IP66/IK10 180lm/WTraversa
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Câblage traversant 5x2,5mm² pré installé pour une mise en service plus rapide. Sélecteur de puissance sur 4 nivaeux. Garantie 7 ans.
Etanche Flex LED 1500 DALI 42W/865 6 900lm 162lm/W IP66 IK08 traversant Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Réparable : alimentation et source LED remplaçable, Gradation DALI2 : 1..100%. Jusqu'à 100 000h L80, SDCM< 5. Température : -30..+50°C. Dim. : 1590x88x73mm. Garantie 5 ans.
Etanche 1500 EL 44..61W/865 8000..11000lm très extensif IP66/IK10 batterie LiFeP
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Jusqu'à 180lm/W et 100kh L80. Autonomie 3h, auto test, indicateur LED statut et suivi de température de la batterie. Garantie 7 ans.
Etanche 1500 EL 20..36W/865 3550..6400lm très extensif IP66/IK10 batterie LiFePO
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Jusqu'à 180lm/W et 100kh L80. Autonomie 3h, auto test, indicateur LED statut et suivi de température de la batterie. Garantie 7 ans.
XX Etanche LED 1500 36W/865 MultiLumen hyper extensif IP66/IK10 180lm/W 100khL80
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Sélecteur de puissance. Garantie 7 ans.
Etanche Flex LED 1500 DALI 42W/865 6 900lm 162lm/W IP66 IK08 traversant Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Réparable : alimentation et source LED remplaçable, Gradation DALI2 : 1..100%. Jusqu'à 100 000h L80, SDCM< 5. Température : -30..+50°C. Dim. : 1590x88x73mm. Garantie 5 ans.
Etanche Flex Sensor HF 1500 23..42W/865 3700...6900lm Multi Lum IP66IK08 Everloo
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Réparable : alimentation et source LED remplaçable, Détecteur HF présence/lum leader/suiveur. Jusqu'à 100 kh L80, SDCM< 5. Temp: -30..+50°C. Dim. : 1590x88x73mm. Garantie 5 an
XXEtancheLED 1500ELHF 37W/865 MultiLumen très extensif IP66/IK10 180lm/W secouru
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en PC très robuste (IK10 avec vis dans les clips).Batterie LiFePO4. Autonomie 3h, auto test, indicateur LED statut et suivi de température de la batterie. Détecteur HF présence et luminosité. Garantie 7 ans.