Vous avez recherché "luminaire etanche 1500 a detection" (20 produits)


EtancheLED 1500 HF 44..61W/840 8000..11000lm très extensif IP66/IK10 180lm/W 100
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Détecteur de présence et de luminosité HF avec fonction leader/suiveur. Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Garantie 7 ans.
Tysnes 66 1500 luminaire plafond gris 5700lm 4000K Ra>80 + détecteur HF
SG LIGHTING
Tysnes 66 1500 luminaire intérieur pour montage plafond LED 40W 4000K avec détecteur HF 143 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 117° matériau : PC classe I 850°C - 30 secondes IP66 IK10
Etanche LED 1500 HF 20..36W/840 3550..6400lm très extensif IP66/IK10 178lm/W 100
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Détecteur de présence et de luminosité HF avec fonction leader/suiveur. Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Garantie 7 ans.
Etanche LED 1500 HF 20..36W/830 3450..6150lm très extensif IP66/IK10 171lm/W 100
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Détecteur de présence et de luminosité HF avec fonction leader/suiveur. Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Garantie 7 ans.
EtancheLED 1500 HF 44..61W/830 7460..10400lm très extensif IP66/IK10 170lm/W 100
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Détecteur de présence et de luminosité HF avec fonction leader/suiveur. Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Garantie 7 ans.
EtancheLED 1500 HF 44..61W/865 8000..11000lm très extensif IP66/IK10 180lm/W 100
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Détecteur de présence et de luminosité HF avec fonction leader/suiveur. Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Garantie 7 ans.
Etanche LED 1500 HF 20..36W/865 3550..6400lm très extensif IP66/IK10 178lm/W 100
LEDVANCE
Classe I, corps et diffuseur en polycarbonate très robuste (IK10 avec vis dans les clips). Détecteur de présence et de luminosité HF avec fonction leader/suiveur. Sélecteur de puissance sur 4 niveaux. Garantie 7 ans.
Etanche LED DP Max 1500 S HF 52W 4000K 8000lm très extensif IP69 IK10 PMMA
LEDVANCE
Tubulaire de classe I très robuste résistant aux produits chimiques et aux UV. Embout en PA66. Détection HF, 100-277V, 158lm/W, durée de vie 100 kh L80 à 35°C. Température de fonctionnement: -40..+50°C. Dim: 1732x125x138mm. Garantie 5 ans
XXEtancheLED 1500ELHF 37W/865 MultiLumen très extensif IP66/IK10 180lm/W secouru
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en PC très robuste (IK10 avec vis dans les clips).Batterie LiFePO4. Autonomie 3h, auto test, indicateur LED statut et suivi de température de la batterie. Détecteur HF présence et luminosité. Garantie 7 ans.
XXEtancheLED 1500ELHF 37W/830 MultiLumen très extensif IP66/IK10 180lm/W secouru
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en PC très robuste (IK10 avec vis dans les clips).Batterie LiFePO4. Autonomie 3h, auto test, indicateur LED statut et suivi de température de la batterie. Détecteur HF présence et luminosité. Garantie 7 ans.
XXEtancheLED 1500ELHF 62W/830 MultiLumen très extensif IP66/IK10 180lm/W secouru
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en PC très robuste (IK10 avec vis dans les clips).Batterie LiFePO4. Autonomie 3h, auto test, indicateur LED statut et suivi de température de la batterie. Détecteur HF présence et luminosité. Garantie 7 ans.
XXEtancheLED 1500ELHF 62W/865 MultiLumen très extensif IP66/IK10 180lm/W secouru
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en PC très robuste (IK10 avec vis dans les clips).Batterie LiFePO4. Autonomie 3h, auto test, indicateur LED statut et suivi de température de la batterie. Détecteur HF présence et luminosité. Garantie 7 ans.
XXEtancheLED 1500ELHF 37W/840 MultiLumen très extensif IP66/IK10 180lm/W secouru
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en PC très robuste (IK10 avec vis dans les clips).Batterie LiFePO4. Autonomie 3h, auto test, indicateur LED statut et suivi de température de la batterie. Détecteur HF présence et luminosité. Garantie 7 ans.
XXEtancheLED 1500ELHF 62W/840 MultiLumen très extensif IP66/IK10 180lm/W secouru
LEDVANCE
XX Classe I, corps et diffuseur en PC très robuste (IK10 avec vis dans les clips).Batterie LiFePO4. Autonomie 3h, auto test, indicateur LED statut et suivi de température de la batterie. Détecteur HF présence et luminosité. Garantie 7 ans.
ETANCHLED - SENSOR - IP65 55W 4000K longueur 1500mm - 7150lm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED - SENSOR - IP65 55W 4000K 1500mm. IK10. Classe I. Luminaire à détection avec 3 réglages par DIP Switch : zone de détection, minuterie et seuil de lumière. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsable.
Etanche Resisto 1500 IP65 55W 7600lm IRC80 4000K SylSmart Connected 3,5m
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Resisto 1500 mm - Indice de protection IP65 - 55W - 7600 lumens - IRC 80 - 4000K - avec capteur - version avec gestion d'éclairage intelligente SylSmart Connected - détection jusqu'à 3,5 mètres de hauteur.
Etanche Resisto 1500 IP65 55W 7600lm IRC80 4000K SylSmart Connected 17m
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Resisto 1500 mm - Indice de protection IP65 - 55W - 7600 lumens - IRC 80 - 4000K - avec capteur - version avec gestion d'éclairage intelligente SylSmart Connected - détection jusqu'à 17 mètres de hauteur.
Etanche Resisto 1500 IP66 30W 4200lm IRC'80 4000K Détecteur MW
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1500mm - Indice de protection IP66 - 30W - 4200lumens - IRC'80 - 4000K - Avec capteur hyperfréquence MW
Luminaire étanche Resisto 1500 IP66 30W 4200lm IRC'80 4000K MWCORINF
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1500mm - Indice de protection IP66 - 30W - 4200lumens - IRC'80 - 4000K - avec détecteur de présence hyperfréquence (MW) et fonction Corridor
Etanche Resisto 1500 IP65 30W 4200lm IRC80 4000K SylSmart Connected 3,5m
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Resisto 1500 mm - Indice de protection IP65 - 30W - 4200 lumens - IRC 80 - 4000K - avec capteur - version avec gestion d'éclairage intelligente SylSmart Connected - détection jusqu'à 3,5 mètres de hauteur.