Vous avez recherché “luminaire etanche 1500 x2” “(1527 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840
THORN
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 51W ¿ 4000K ¿ IP65
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 COR MWS
THORN
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 COR MWS - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 51W ¿ 4000K ¿ IP65
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 QC
THORN
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 QC - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 51W ¿ 4000K ¿ IP65
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 8600 840
THORN
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 8600 840 - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 72W ¿ 4000K ¿ IP65
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 TW
THORN
Luminaire étanche, IP65 - JULIE FLEX 1500 6300 840 TW - Borne LED extérieure robuste pour cheminements ¿ 51W ¿ 4000K ¿ IP65
Etanche DP LED classique 1500 46W 4000K 6400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED 1,50m - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 46W - 6400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1500x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test fil incadescent : 850°C - Garantie 5 ans
Luminaire LED anti-humidité IP66 - LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW
THORN
Luminaire LED anti-humidité IP66 - LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 46W ¿ 4000K ¿ Ra>80 ¿ IP66
Etanche DP FIT 1500 27..51W 840/850/865 4200..7700lm IP65/IK08 150lm/W 75 000 L8
LEDVANCE
Etanche de classe I en Polycarbonate robuste. Sélecteur de flux et de température de couleur (4000K, 5000K, 6500K). Câblage par l'arrière ou le côté. Câblage traversant possible : repiquage sur le bornier. Dim: 1500x78x68mm. Garantie 5 ans.
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 detecteur 38W 6000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
Etanche DP Slim 1500 26/39W 4000K 3600/5500lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 1535x35x48. Garantie 5 ans.
CoreLine Etanche LED 1500 TRAV WT120C 840 detecteur 38W 6000lm IP66IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready
Etanche DP Slim 1500 26/39W 6500K 3600/5500lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 1535x35x48. Garantie 5 ans.
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 detecteur 22W 3400lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 detecteur 50W 8000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
Ledinaire Etanche All in 1500 Multilumen WT065C OnOff 4100-6800lm IP65 50khL75
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Etanche All-in WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP65, IK08, TW1
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 830 On/Off 37,5W 5800lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4100 lm, 5000 lm, 5800 lm, 3000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
Tysnes 66 Pro 1500 luminaire plafond gris 69W 11060lm 6500K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
TYSNES 66 PRO 1500 luminaire intérieur plafond gris LED 69W 11060 lumens 160 lumens/W 6500K IRC Ra>80 non dimmable SDCM 3 UGR< 28 RG 0 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 114° matériau : PC classe I 850°C -30 secondes IP66 IK1