Vous avez recherché “mini pompe de relevage de condensat de pac air / air” “(734 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Pompe de relevage AP01 sous goulotte 15L/h UI max 10 kw alarme < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'a 10kw, plaçée dans une goulotte d'angle (gauche ou droite de diamètre 80). Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip), connectiques PLUG & PLAY et très compacte.
Pompe de relevage 15L/h pour appareil < =10 kw alarme et coque, < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage 15l/h des condensats des climatiseurs jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte. Connectiques PLUG & PLAY, alarme 5Amp, filtre inox et un réservoir démontable. Facteur de marche 100%.
Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage sans alarme pour climatiseur jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Pompe compacte et économique. Avec son filtre moulé intégré et son réservoir démontable, elle permet à moindre coût de relever les eaux des condensats.
Pompe relevage des condensats CVC Mini Orange nouvelle génération 4.5
ASPEN PUMPS
Pompe de relevage des condensats Mini Orange, débit max 20 L/h, hauteur 10 m, ultra silencieuse (21 dB), auto-amorçante, alimentation 100-250 VAC, IP24, idéale pour applications CVC jusqu'à 26 kW. Garantie 2 ans.
Mini Pompe de relevage 13,2L/h sans alarme déconnectable
EID
Pompe de relevage en ligne pour climatiseur 13,2L/h sans alarme, déconnectable. Ultra compacte, silencieuse, connectiques en PLUG & PLAY, étanche IP64, avec un filtre démontable et un réservoir transparent démontable.
Pompe de relevage Ultra Black Air 15 l/h - silencieuse et haute performance
ASPEN PUMPS
Pompe péristaltique Ultra Black Air : débit 15 l/h, hauteur 12 m, auto-amorçante, 21 dB(A), alimentation 110-230 V. Vitesse moteur programmable, installation flexible, IP24, idéale pour climatiseurs jusqu'à 20 kW.
Pompe de relevage centrifuge avec platine multi-fixations sans alarme
EID
Pompe centrifuge CP 08 avec platine multi-fixations, sans alarme. Application pour les unités de climatisation de type splits, cassettes et gainables (AIR/EAU) < 20KW
Mini pompe à piston bi-bloc SI-20 Nouvelle génération - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe bi-bloc Si-20 pour installation dans un mini-split ou en goulotte - Débit max 20l/h - Dispositif anti siphon pré-installé - Rapport taille / performance / niveau sonore à la pointe du marché
Tube clair bobine 50m 6/9mm
EID
Tube clair, bobine de 50 metres en diametre 6/9, idéal pour la pompe de relevage AP01
CONLIFT1
GRUNDFOS
Les unités CONLIFT1 sont des pompes d'évacuation des condensats pour le pompage des condensats collectés en dessous du niveau des égouts ou qui ne peuvent pas s'écouler vers le système d'assainissement des bâtiments ou être évacués par une
CONLIFT1 LS
GRUNDFOS
Les unités CONLIFT1 sont des pompes d'évacuation des condensats pour le pompage des condensats collectés en dessous du niveau des égouts ou qui ne peuvent pas s'écouler vers le système d'assainissement des bâtiments ou être évacués par une
Paire de supports de sol mini Rubber eid 400mm charge max 400kg avec visserie
EID
Paire de support de sol mini Rubber 400mm, grand rail aluminium, charge supportée 400kg livrée avec visserie
ALPHA2 GO 25-60 180 220-240V 9H AF0
GRUNDFOS
Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Connectez-vous à l'application Grundfos GO par le biais du Bluetooth intégré pour une configuration guidée et des fonctionnalités s
ALPHA2 GO 25-40 180 220-240V 9H AD0
GRUNDFOS
Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Connectez-vous à l'application Grundfos GO par le biais du Bluetooth intégré pour une configuration guidée et des fonctionnalités s
ALPHA2 GO 15-75 130 220-240V 9H AG0
GRUNDFOS
Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Connectez-vous à l'application Grundfos GO par le biais du Bluetooth intégré pour une configuration guidée et des fonctionnalités s
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2500W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 3500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 3500W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 4300W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 4300W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2000W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2000W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 13400W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 13400W - Dc inverter - Pompe de relevage - Pression statique réglable jusqu'à 200 pa - Télécommande filaire
Unité Intérieure PAC Air/Air Micro-gainable compacte R32 - TAKAO KSLA - 2000W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Micro-gainable compacte R32 - TAKAO KSLA - 2000W - Pompe de relevage - Pour multi-splits
Unité Intérieure PAC Air/Air Micro-gainable compacte R32 - TAKAO KSLA - 3500W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Micro-gainable compacte R32 - TAKAO KSLA - 3500W - Pompe de relevage - Pour multi-splits