Vous avez recherché “mousse expensive coupe feu” “(1529 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, contacts début/fin de course, NF, D 125 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H avec contact début et fin de course pour traversée de mur ou dalle béton, circulaire en tôle d'acier galvanisé, L=345mm, lame en matériau réfractaire sans amiante, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 125 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, certifié NF, D 125 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire en tôle d'acier galvanisé, lame en matériau réfractaire sans amiante, faible perte de charge, L=345, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 125 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, contacts début/fin de course, NF, D 160 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H avec contact début et fin de course pour traversée de mur ou dalle béton, circulaire en tôle d'acier galvanisé, L=345mm, lame en matériau réfractaire sans amiante, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 160 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, certifié NF, D 160 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire en tôle d'acier galvanisé, lame en matériau réfractaire sans amiante, faible perte de charge, L=345, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 160 mm
nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB, 144 mm
NVENT ERIFLEX
nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Auto-extinguible
Console murale TP TPSA 195 FS/B195mm/Z 275
OBO BETTERMANN FRANCE
Console murale TP TPSA 195 FS/B195mm/Z 275 Acier, St / galvanisé par bande, DIN EN 10346
Mousse intumescente coupe-feu gris 210 ml
BIZLINE
Mousse intumescente coupe-feu gris aluminium 210 ml, obligatoire pour calfeutrer le passage de câbles. Coupe-feu 2 heures. Étanche aux fumées, au gaz, à la chaleur. Conforme à la norme européenne 1366-3.
Pt de Ctre DCL Coupe-Feu EI90 D74 P54
BLM
Point de Centre DCL Coupe-Feu EI30-EI90 diamètre 74 profondeur 54mm avec boîtier coupe-feu, couvercle DCL EASY FIX, fiche douille E27, système de reprise arrière filin boucle 2m et clip de maintien pour tube ICT20
Boîtier Protection Coupe Feu EI90 No Air Accoustique D68 P49
BLM
Boîtier à membranes Protection Coupe Feu EI90 No Air Accoustique Diamètre 68 Profondeur 49
Boîtier Protection Coupe Feu EI90 No Air Accoustique D68 P62
BLM
Boîtier à membranes Protection Coupe Feu EI90 No Air Accoustique Diamètre 68 Profondeur 62
Mastic coupe-feu blanc pour joints de raccordement 300 ml
BIZLINE
Mastic coupe-feu blanc 300 ml idéal pour joints de raccordement. Résiste au feu jusqu'à 4 heures. Sans COV. Résistant à la moisissure. Peut être peint. Compatible avec la fibre de roche coupe-feu BIZ 710327.
Mousse PU expansive résistante au feu manuelle rouge clair 750 ml
BIZLINE
Mousse PU expansive résistante au feu manuelle rouge clair 750 ml. Mousse à base de polyuréthane monocomposantes. Conforme à la norme européenne 1366/4. Application réglable grâce au pistolet. Compatible avec les pipettes BIZ 710 586.
Mousse PU expansive résistante au feu pistolable rouge clair 750 ml
BIZLINE
Mousse PU expansive résistante au feu pistolable rouge clair 750 ml. Mousse à base de polyuréthane monocomposantes. Conforme à la norme européenne 1366/4. Application réglable grâce au pistolet BIZ 710 383.
Ventouse PCFR 24/48V pour porte coupe-feu
URA
Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec une contre-plaque articulée
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07
LEGRAND
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07 - avec boîtier de raccordement, support de contre-plaque articulée, bouton-poussoir pour déclenchement local et protection contre surtensions -conforme NF EN 11-55
ONExPRO - Spot coupe-feu IP65/IP50 basc RE2020 240V 3.5/5.5/7W 60° CWS grad. BL
SWITCH LITE
ONExPRO - Spot coupe-feu IP65/IP50 basculant RE2020/isolant 240V à couleur et puissance commutables 3.5W/5.5W/7W 60° CRI>90 2700K/3000K/4000K gradable avec collerette en aluminium blanc
Ventouse BSR 24/48V - pour porte coupe-feu
URA
Ventouse BSR 24V à 48V sous boîter de sol renforcé, à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec contre-plaque articulée
Ventouse PCFR 24 à 48Volts pour coupe feu
URA
Ventouse CP 24/48V avec contrôle de position - à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec une contre-plaque articulée
ONExD2W - Spot coupe-feu IP65/IP50 basc RE2020 3.5/5.5/7W CWS grad. BL
SWITCH LITE
ONExD2W - Spot coupe-feu Dim-to-Warm IP65/IP50 basculant RE2020/isolant 240V à couleur et puissance commutables 3.5W/5.5W/7W 60° CRI>90 D2W 1800K-3000K/3000K/4000K gradable avec collerette en aluminium blanc
ONExBAFFLE -Spot coupe-feu IP65/IP50 RE2020 b-lum 3.5/5.5/7W IRC90 CWS grad. BL
SWITCH LITE
Spot LED encastré coupe-feu basse luminance IP65/IP50 RE2020 fixe 240Vac à couleur et puissance commutables 3.5/5.5/7W 2700K/3000K/4000K IRC>90 gradable collerette blanche classe III
ONExCSR - Spot coupe-feu IP65/IP50 basc UGR19 3.5/5.5/7W 27-30-40K grad.
SWITCH LITE
Encastré IP65/IP50 UGR19, coupe-feu, recouvrable et modulable, gradable, 3,5W/5,5W/7W, 3CCT et RE2020. Collerettes interchangeables fixes et basculantes. Diam d'encastrement 68mm. Driver déporté et bornier repiquable. Livré avec collerette.