Vous avez recherché “nvent erico - eriflex tresse de mise a la terre, acier inoxydable, 50 mm2, 200 mm” “(38 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Tresse plate FSSB en couronne, acier inoxydable, 50 mm², 25 m
NVENT ERIFLEX
Tresse plate FSSB en couronne, acier inoxydable - L'acier inoxydable 316L durable de haute qualité fournit une résistance à l'abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques, et offre une résistance supérieure aux UV pour les application
Tresse plate FSSB en couronne, acier inoxydable, 25 mm², 25 m
NVENT ERIFLEX
Tresse plate FSSB en couronne, acier inoxydable - L'acier inoxydable 316L durable de haute qualité fournit une résistance à l'abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques, et offre une résistance supérieure aux UV pour les application
Tresse plate FSSB en couronne, acier inoxydable, 16 mm², 25 m
NVENT ERIFLEX
Tresse plate FSSB en couronne, acier inoxydable - L'acier inoxydable 316L durable de haute qualité fournit une résistance à l'abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques, et offre une résistance supérieure aux UV pour les application
Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé, 250 A Courant nominal, 50 mm², 25 m
NVENT ERIFLEX
Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé - Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre. Matériau non magnétique. Le fini étamé fournit une apparence antivol.
Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé, 250 A Courant nominal, 50 mm², 25 m
NVENT ERIFLEX
Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé - Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre. Matériau non magnétique. Le fini étamé fournit une apparence antivol.
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 50 mm², 200 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI50-200-12, 98,68 kcmil (50 mm²), 7,874' (200 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 16 mm², 200 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI16-200-8, 31,57 kcmil (16 mm²), 7,874' (200 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 25 mm², 200 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI25-200-10, 49,34 kcmil (25 mm²), 7,874' (200 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 35 mm², 200 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI35-200-12, 69,07 kcmil (35 mm²), 7,874' (200 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 50 mm², 150 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI50-150-12, 98,68 kcmil (50 mm²), 5,906' (150 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 50 mm², 250 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI50-250-12, 98,68 kcmil (50 mm²), 9,843' (250 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 70 mm², 200 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI70-200-12, 138,15 kcmil (70 mm²), 7,874' (200 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 50 mm², 600 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI50-600-12, 98,68 kcmil (50 mm²), 23,622' (600 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 50 mm², 400 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI50-400-12, 98,68 kcmil (50 mm²), 15,748' (400 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 50 mm², 300 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI50-300-12, 98,68 kcmil (50 mm²), 11,811' (300 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 25 mm², 150 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI25-150-10, 49,34 kcmil (25 mm²), 5,906' (150 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 16 mm², 400 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI16-400-8, 31,57 kcmil (16 mm²), 15,748' (400 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 35 mm², 400 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI35-400-12, 69,07 kcmil (35 mm²), 15,748' (400 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 70 mm², 800 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI70-800-12, 138,15 kcmil (70 mm²), 31,496' (800 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 16 mm², 600 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI16-600-8, 31,57 kcmil (16 mm²), 23,622' (600 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 35 mm², 300 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI35-300-12, 69,07 kcmil (35 mm²), 11,811' (300 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 16 mm², 150 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI16-150-8, 31,57 kcmil (16 mm²), 5,906' (150 mm).
Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 16 mm², 250 mm
NVENT ERIFLEX
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable. CPI16-250-8, 31,57 kcmil (16 mm²), 9,843' (250 mm).