Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vous avez recherché “passerelle dali schneider” “(103993 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.
DALI PUSH DIM 200W IP20 : Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VAC. Classe II. Tension de commande 8-230V.
Wiser - Passerelle Wifi seconde génération / actionneur de chaudière 1 canal - 220V intégré - installation pour piloter une chaudière et apparaillage des autres fonctionnalités Wiser - Génération 2
KNX - SpaceLogic KNX - DALI Pro - 1 sorties 64 ballasts DALI 2.0 - actionneur DALI KNX - tension assignée de service : 100..240 V - services Web : serveur HTTP - IP20
Cet accessoire de communication est une interface Ethernet (IFE) passerelle Modbus pour ComPacT NS800-3200 et NSX100-630. De dimension L72xH105xP71mm, ce module s'installe sur rail DIN 35mm.
Schneider Charge - borne paramétrable à 7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé avec entrée TIC - 16/32A avec capteur RDC-DD 6mA - Connectable à Wiser et aux applications tierces de supervision
Cette passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils sans fils en protocole ZigBee ou Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau électrique. Alim. 110-277VACDC.
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont/aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de com. PAS400/600/800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour Vigi iC60 1P+N et auto-alimenté.
Carte RTD-W : passerelle de communication pour ModBus et gestion en cascade. Compatible avec la gamme de pompes à chaleur Daikin Altherma HT et Daikin Altherma Flex.
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm
Cette passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils sans fils ZigBee ou Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau électrique. Alim. 24VCC. 2 entrées digitales.
Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant - permet de gérer les volets roulants grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché
Ce capteur d'énergie PowerTag Rope est un périphérique sans fil à capteurs souples sur un disjoncteur et connecté à la passerelle Panel Serveur via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 600A pour disj. 3P/3P+N est auto-alimenté.
Ce capteur d'énergie PowerTag Rope est un périphérique sans fil à capteurs souples sur un disjoncteur et connecté à la passerelle Panel Serveur via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 200A pour disj. 3P/3P+N est auto-alimenté.
Cette passerelle de communication récupère les données des appareils sans fils ZigBee ou Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau électrique. Enregistreur de données. Alim. 110-277VACDC.
Cette passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils sans fil en protocole Zigbee afin d'optimiser la gestion de l'energie et le diagnostic des composants du tableau electrique alim 110 277ACDC
Ce capteur d'énergie PowerTag Rope est un périphérique sans fil à capteurs souples sur un disjoncteur et connecté à la passerelle Panel Serveur via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 1000A pour disj. 3P/3P+N est auto-alimenté.