Vous avez recherché "ppms radio" (83 produits)


Centrale Alerte Attentat Menace  Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
Centrale Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Lumineux.Secouru : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF)
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir - PPMS
EATON NUGELEC
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir PPMS avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système
Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux - PPMS
EATON NUGELEC
Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux PPMS couleur bleue ou blanche configurable par l'utilisateur - utilise une adresse du système radio - puissance sonore >90dB à 1m - design esthétique et compact
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS incluant 2 Boitiers Alarme Menace et 2 Diffuseurs et Lumineux Alarme Menace. Le kit est prêt à l'emploi, les périphériques sont déjà appairés à centrale
Interface SSI radio pour système alarme menace PPMS
URA
Dispositif permettant de transmettre par radio à la centrale d'alarme menace l'information d'alarme d'évacuation incendie délivrée par un contact sec d'un système de sécurité incendie, afin d'interdire la diffusion de l'alarme menace
Type 4 Radio Adressable Evolution - Centrale Adressable Alarme Incendie - IP20
EATON NUGELEC
Type 4 Radio Adressable Evolution - Centrale d'alarme incendie - Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP20 - Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu
Boitier Relais RadioLINK alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable
EI ELECTRONICS
Boitier Relais RadioLINK, émetteur et récepteur radio alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable au Lithium pour la commande d'appareil externe. Connexion sans fil. Contact sec NO/NC. Commutation par impulsion ou en continu.
Capteur de qualité d'air CO2, humidité, température
SMART AND CONNECTIVE
Capteur de qualité de l'air pour surveiller le CO2 (ppm), la température (°C) et l'humidité (%) dans un environnement intérieur (moyen-grand volume). Avec écran pour affichage des données.
Capteur de qualité d'air CO2 / température / humidité
SMART AND CONNECTIVE
Capteur de qualité de l'air Z-Wave pour monitorer le CO2 (ppm), la température (°C) et l'humidité (%) en intérieur. Sans écran, lecture via portail hypervision. Alimenté en 12V avec l'alimentation non fournie
Melodys. Haut-parleur mural DHF/230V. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Haut-parleur mural pour usage intérieur. Diffusion de mélodies programmées & alertes PPMS/POMSE. 16 fichiers audio personnalisables par carte SD (option). Volume réglable (90 db). Paramétrage et supervision par radio DHF. Alim: 230V
DM Radio Adressable associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D
EATON NUGELEC
Déclencheur Manuel Radio Adressable - associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D
Kit Orexa radio avec sirène et DM intégré + 1 DM + 1 diffuseur sonore et visuel
CORDIA
Kit alarme type 4 Orexa radio avec sirène et DM intégré AATR4011 + 1 DM ADTR4010 + 1 diffuseur sonore et visuel ADIR4011
Kit d'Alarme Incendie Type 4 Radio Adressable Evolution 1 type 4, 2 DM, 2 DSL
EATON NUGELEC
Kit d'Alarme Incendie Type 4 Radio Adressable Evolution x1 type 4 radio ADR, x2 Déclencheurs Manuels Radio et x2 Diffuseurs Sonore et Lumineux Radio - Kit prêt à l'emploi (périphériques appairés à la centrale)
Alarme Type 4 radio à pile Flash et son NFS320001 et DM Orexa
CORDIA
Alarme Type 4 radio à pile avec diffuseur sonore son NFS320001 + visuel + déclencheur manuel Orexa alimentation 3 piles APIL0123 - sans paramêtrage nécessaire, reconnaissance automatique dans le réseau,
Diffuseur Alarme Incendie Sonore et/ou Lumineux Radio Adressable
EATON NUGELEC
Diffuseur Alarme Incendie Sonore et/ou Lumineux Radio Adressable Radio Compatible avec la gamme Type 4 Radio
Diffuseur sonore et visuel radio à pile Orexa
CORDIA
Diffuseur sonore son NFS32001 et visuel radio à pile Orexa alimentation 3 piles APIL0123 - Répéteur intégré
Déclencheur manuel radio à pile Orexa
CORDIA
Déclencheur manuel radio à pile Orexa alimentation 1 pile APIL0123 - Ne necessite aucun paramétrage avec contrôle de la communication et de l'alimentation
Prêt-à-poser Alarme type 4 radio avec centrale, détecteurs et diffuseurs
URA
Prêt-à-poser Alarme type 4 radio - composé d'une centrale T4 radio, de 2 déclencheurs manuels radio, d'un diffuseur sonore radio et d'un diffuseur lumineux radio. L'ensemble des produits sont appairés pour simplifier la mise en oeuvre
Déclencheur manuel radio attentat intrusion Agylus et Agylus éloquence
CORDIA
Déclencheur manuel radio attentat intrusion compatible avec Agylus et Agylus éloquence, technologie LoRa, réarmement sur la façade avant, utilisation applique ou fixation murale, capot double action inclus, voyant LED double fonction.
Diffuseur lumineux radio pour alarme T4 radio
URA
Diffuseur lumineux radio pour diffusion de l'alarme visuelle d'évacuation pour locaux bruyants où pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP42 IK07