Vous avez recherché "prise connectee zigbee" (9 produits)


Odace - double PC 2P+T affleurante - 2 postes 71 mm - précâblage - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Odace - double prise de courant 2P+T affleurante - précâblées - 3x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - prise 2P+T affleurante + chargeur USB-C 18W Power Delivery - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Odace - prise de courant 2P+T affleurante avec USB-C 18W PD3.1 - montage griffes possible - 3x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Wiser Odace - Prise 2P+T connectée - 16A  - zigbee - Blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser Odace - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations
Wiser Odace - Prise 2P+T connectée - 16A  - zigbee - Anthracite
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser Odace - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Anthracite - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations
Wiser - prise connectée / répéteur zigbee 13A
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - prise connectée / répéteur zigbee - prise gigogne à brancher sur prise standard - commande on/off - 13A - 3kW max - liaison zigbee 2,4GHz - portée jusqu'à 100 m - bouton de commande locale - blanc - 76,9x67,9x62,8mm
Easy Plug E16EM  Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure de consommation
DELTA DORE
Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure et historique de consommation - Commande un éclairage ou appareil électrique en marche/arrêt, suivi et historique de consommation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee
Wiser Unica - Prise 2P+T connectée - 16A  - zigbee - Blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser Unica - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations
Wiser Ovalis - Prise 2P+T connectée - 16A  - zigbee - Blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser Ovalis - Prise 2P+T connectée - 16A - bornes automatiques - zigbee - Blanc - permet de piloter la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations
Prise Connectée Zigbee 16A 230Vpour Systèmes Egon Et Mp3000
ELKRON
Prise connectée Zigbee 16A 230V consommation compatible avec les systèmes EGON et MP3000.
Prise Connectée Zigbee 16A 230V pour alarme anti-intrusion Egon préprogrammé
ELKRON
Prise connectée Zigbee 16A 230V avec mesure de consommation compatible avec le système anti-intrusion EGON. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Prise Connectée Connected Home
SIEMENS HVAC
Prise Connected Home Zigbee facile à installer Contrôle à distance à partir de l'application mobile «Connected Home» Communique avec la passerelle Connected Home via le réseau Zigbee - Allumer éteindre les appareils connectés ...