Vous avez recherché "projecteur a detection blanc" (208 produits)


Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc Projecteur. IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc Projecteur. IP65. 6900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur XLED PRO 240 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, Support mural d'angle optionel
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 30W 3000K 3000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
Projecteur XLED PROTECT S L avec détecteur 3000K blanc
STEINEL
Projecteur extérieur robuste avec éclairage panaromique. Panneau LED orientable et vissé, résistant à l'extérieur. Détecte jusqu'à 10 m de sur 180°. 1642 lm. Borne L' pour la mise en réseau, marche forcée permanente
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2. 550 lm, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K.
Projecteur LS 150 LED Avec Détecteur 4000K Blanc EU
STEINEL
Projecteur à détection LS 150 LED S, pour l'éclairage ciblé d'espaces de plus grande taille entourant un bâtiment, détecteur infrarouge 240°, portée 12 m, 20,5 W/1760 lm, 4000 K, tête du projecteur alu robuste.
Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W blanc Projecteur. IP65. 13900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 50,6W 3000K 5000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 3000K, flux total 5000 lm / flux 120° 4400 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
Projecteur XLED Home 2 Sans Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 version sans détecteur. 550 lm, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K.
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 50,6W 4000K 5250lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 4000K, flux total 5250 lm / flux 120° 4725 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = E
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 blanc 110° LED intég. 50W 3000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 50W 3250K, flux sortant 5500 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
Projecteur XLED Home 2 Sans Détecteur 3000K Noir V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 version sans détecteur. 550 lm, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K.
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 blanc 110° LED intég. 30W 4000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 4000K, flux sortant 3250 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 blanc 110° LED intég. 30W 3000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3250K, flux sortant 3250 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 10W 4000K 1050lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 10W 4000K, flux total 1050 lm / flux 120° 928 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
Projecteur FL20PIR 11/17W 830 1465/2200lm Sym100 IP65 Blanc MultiLumenNatureloop
LEDVANCE
Classe I en fonte d'aluminium blanc 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur de puissance, IK07, 133lm/W, 75kh L80. Conforme arrêté nuisance lumineuse. Dim: 157x183x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.
Projecteur FL50PIR 27/41W 840 4000/6000lm Sym100 IP65 Blanc MultiLumenNatureloop
LEDVANCE
Classe I en fonte d'aluminium blanc 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur puissance, IK07, jusqu'à 145lm/W et 75 kh L80. Optique symétrique 100x100 Dim : 201x219x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.